絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・コクゴ・三商・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,241件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    67税込74
    1本(1m)
    当日出荷
  • 精密ピンセット(レジン) レジーネ

    精密ピンセット(レジン)

    レジーネ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
    材質超硬ステンレス
  • PFAチューブ CFTシリーズ アズワン

    PFAチューブ CFTシリーズ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ アズワン

    メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ

    アズワン
    3,998税込4,398
    1巻(5m)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    材質オレフィン系エラストマー長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
  • シリコーンマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンマイクロチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    4,090税込4,499
    1袋(10m)ほか
    12日以内出荷
    超極細のシリコーンチューブです。
    材質シリコン
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋

    アズワン
    3,790税込4,169
    1袋(40枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
    材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE外寸法(mm)310×160アズワン品番4-3099-01
  • 目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
    材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • フラスコ用シリコンリッド Φ64~76mm KIMBLE

    フラスコ用シリコンリッド Φ64~76mm

    KIMBLE
    449税込494
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
    材質シリコン耐熱温度(℃)-40~+180適合容器外径(Φmm)64~76
  • フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型 VWR

    フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型

    VWR
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
    材質鉛(ビニールコーティング)長さ(mm)300
  • PEEKチップピンセットキット Ideal-Tek

    PEEKチップピンセットキット

    Ideal-Tek
    9,999税込10,999
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
    仕様チップ交換可能タイプ材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属全長(mm)130耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)先端幅(mm)(チップ) 0.5アズワン品番4-1608-02
  • 精密カッティングピンセット 100mm Ideal-Tek

    精密カッティングピンセット 100mm

    Ideal-Tek
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
    材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
  • 口付杓 ロングタイプ OM1073シリーズ オオモリ

    口付杓 ロングタイプ OM1073シリーズ

    オオモリ
    30,533税込33,586
    1個
    15日以内出荷から30日以内出荷
    材質SUS304
  • ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ

    Ideal-Tek
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本
  • アルミスコップ 丸山ステンレス

    アルミスコップ

    丸山ステンレス
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    材質アルミニウム寸法(mm)48×128アズワン品番1-4988-03
  • 送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    種類バーシロン(フルラン)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
  • 送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    35,980税込39,578
    1巻
    10日以内出荷
    種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)長さ(m)7.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
  • 送液ポンプ用チューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ シリコン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    22,980税込25,278
    1巻
    7日以内出荷
    種類シリコン(長さ 7.5m)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー

    ノンタッキーシリコーンチューブ

    ホッティーポリマー
    18,998税込20,898
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
    用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッドナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
    用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
  • PTFE極細熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1箱(1200mm×5本)
    7日以内出荷
    PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃
    材質PTFE長さ(mm)1200乳白色連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50
  • 難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
    用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
    材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)長さ(m)1内径(Φmm)25規格食品衛生法適合内径×外径(Φmm)25×50外径(Φmm)50
  • TOF熱収縮チューブ コクゴ

    TOF熱収縮チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
    材質外側:TFE、内側:FEP乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
    材質PTFE乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25最低使用温度(℃)-170
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,268税込1,395
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ コクゴ

    UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    耐熱性、難燃性途。電気機器、計測器、通信機器・装置等の電気絶縁、保護、識別等。
    厚さ(mm)0.4
  • 軟質ビニールチューブ コクゴ

    軟質ビニールチューブ

    コクゴ
    87税込96
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟・軽量です。サイズが豊富です。
    用途各種機械部品、各種保護カバー等、一般給排水用
  • ビニール管 軟質PVC製 三商

    ビニール管 軟質PVC製

    三商(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(1m)
    7日以内出荷
    材質軟質PVC長さ(m)1定尺(m)50
  • ホースバンド HY型 三商

    ホースバンド HY型

    三商
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ユニクロムメッキ製
  • ピンチコック ホフマン型 三商

    ピンチコック ホフマン型

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    種別80 トンボネジ寸法A(mm)62寸法B(mm)80寸法C(mm)54
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用

    ワトソンマーロー
    26,999税込29,699
    1巻
    63日以内出荷
    無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
    材質SEBS適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否
  • ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用

    ワトソンマーロー
    137,562税込151,318
    1巻
    61日以内出荷から63日以内出荷
    熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
    材質PP+EPDM長さ(m)15適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否
  • USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ

    ユニバーサル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ ユニバーサル

    USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ

    ユニバーサル
    1,498税込1,648
    1巻
    7日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質PU(ポリウレタン)
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ

    フロン工業
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    5,185税込5,704
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
    材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
  • アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ アズワン

    アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ

    アズワン
    2,574税込2,831
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    PTFEチューブをお求めやすい価格で!
    材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
チューブ/ホース類