絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・コクゴ・三商・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,238件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロン(R)PFAチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFAチューブ

    ニチアス
    4,898税込5,388
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    6,395税込7,035
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • Cフレックスチューブ ヤマト科学

    Cフレックスチューブ

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷から15日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    材質C-フレックス全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172最低使用温度(℃)-60
  • 導電性チューブカバー用 取付治具 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    導電性チューブカバー用 取付治具

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    17,197税込18,917
    1箱(15m)
    47日以内出荷から48日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
    材質シリコーンゴム使用圧力(MPa)9.80伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
  • チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
    材質フルラン長さ(m)1.5
  • シリコーン ブレードホース アズワン

    シリコーン ブレードホース

    アズワン(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
    仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
  • ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイ

    ウレタンチューブ(U-ソフト)

    アオイ
    1,960税込2,156
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
    材質軟質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
  • 無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン

    無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)

    タイゴン
    21,980税込24,178
    1巻(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)15材質オレフィン系エラストマー最高使用温度(℃)57
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    159税込175
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
  • ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)

    ポアフロンフィルタチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    8,398税込9,238
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
  • セラミックチップピンセット 交換用チップ Ideal-Tek

    セラミックチップピンセット 交換用チップ

    Ideal-Tek
    7,798税込8,578
    1セット
    翌々日出荷
    材質ジルコニアセラミックス耐熱温度(℃)1000付属品チップ1セット、ネジ3本
  • 精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek

    精密耐薬ピンセット 交換用チップ

    Ideal-Tek
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    6,898税込7,588
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ

    エコフレックス[柔軟タイプ]

    アオイ
    2,498税込2,748
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    2,598税込2,858
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    2,498税込2,748
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    239税込263
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ シリコン 赤 30mm

    神田ゴム化学
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)30
  • ステンレス製ピンセット 先曲 アズワン

    ステンレス製ピンセット 先曲

    アズワン
    399税込439
    1本
    翌々日出荷
    アズワン品番6-531-19
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ

    八興
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    10日以内出荷から16日以内出荷
    帯電防止機能:チューブ外層への帯電防止機能を付与。透明性:流体の目視が可能なため、チューブ内のエア噛みや流体・粉体の詰まり、帯電によるピンホール発生などを確認する事ができ、トラブル発生場所の早期特定が可能になります。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。可塑剤フリー:溶出物質の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。非塩ビ:非塩ビ材質を使用しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:RoHS2禁止10物質を使用していません。もしくは閾値未満です。
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    32,980税込36,278
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • ステンレスドラム缶台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    ステンレスドラム缶台車

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    12日以内出荷
    サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。
    仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554材質SUS304シルバー内径(Φmm)610外径(Φmm)618アズワン品番67-5573-15
  • ドラム缶トルク値管理用締め治具 アズワン

    ドラム缶トルク値管理用締め治具

    アズワン
    59,700税込65,670
    1個
    当日出荷
    1個でドラム缶の大小栓に共通使用可能な専用治具 開閉、トルク管理用 脱落防止用ストッパー付 ステンレス製で長持ち ドラム缶の開閉だけでなく、液漏れ対策、セキュリティ性向上を可能にしたトルク値管理には欠かせない商品です。
    仕様●サイズ:Φ52×高35mm●ソケットサイズ:9.5mm材質ステンレスアズワン品番67-8740-86
  • 【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ

    八興
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ

    八興
    519税込571
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    13,980税込15,378
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
    材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
  • ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社

    ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1

    潤工社
    4,999税込5,499
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    4,905税込5,396
    1巻
    当日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入

    Glass Expansion
    66,980税込73,678
    1個(6本)
    17日以内出荷
    溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
  • ラインエース 22114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース 22114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:400-7423材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)15.1内径(Φmm)76.2使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)375外径(mm)92アズワン品番67-2361-12許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165外径(mm)59.5アズワン品番67-2361-03内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス

    細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

    アイシス
    5,598税込6,158
    1巻
    6日以内出荷
    チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    材質PVC
チューブ/ホース類