カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(225)
- 三商(120)
- ケニス(72)
- ヤマト科学(54)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- ショウエイ(11)
- 増田理化工業(10)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)
大科電器¥35,900~税込¥39,490~1個6日以内出荷から33日以内出荷入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
デジタルホットプレート
日伸理化¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
組立式ステンレス三脚台
コクゴ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
バスツール
三商¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。材質SUS304厚さ(mm)1
バーナースクリーン
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
サーモライン
三商¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
被覆熱電対 フッ素樹脂被覆
三商¥2,498税込¥2,7481個14日以内出荷Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。使用温度範囲(℃)-200~200センサータイプK熱電対被覆フッ素樹脂端子M-4
ジャックパネル
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
クールミニブロック
scinics(サイニクス)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。質量(kg)約2.5温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱
三商¥719税込¥7911個3日以内出荷ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-35 -35℃用
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥12,980税込¥14,2781箱(30個)6日以内出荷超低温保冷材で-35℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。用途低温保冷材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×30内容量(g)500外装フィルム
キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-25 -25℃用
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥12,980税込¥14,2781箱(30個)6日以内出荷超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。用途低温保冷材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×30内容量(g)500外装フィルム
真空検体乾燥器
石井理化機器製作所¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。付属品棚板、乾燥剤用容器材質カバー/ガラス、容器/ガラス使用温度範囲(℃)室温+10~120温度制御デジタル温度調節器 PID制御
小型ドライシッパー CryoHandy
ケニス¥159,800税込¥175,7801個欠品中1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
ドライバスインキュベーター
ケニス¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌日出荷見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
液化ガス容器
日酸TANAKA¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。容量(L)10用寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570口径(Φmm)19蒸発量(%)2.1/日
液膨張式サーモスタット用ボックス
アズワン(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷種別サーモスタットボックス材質SS(表面ニッケルメッキ)寸法(mm)60×38×130アズワン品番2-1390-05
卓上ミニガスバーナー
ケニス¥9,198税込¥10,1181個翌日出荷アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。付属品鉄製三脚寸法(mm)125×79×76使用ガスブタンガス(カセットタイプ)火炎温度(℃)最高約1300火口上向き燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
三脚台(組立式)バーナー用
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。用途バーナー用高さ(mm)205内径(Φmm)95
三脚台(組立式)アルコールランプ用
ナリカ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。用途アルコールランプ用高さ(mm)110内径(Φmm)70
電気低温器(電子恒温庫)
三ツ星貿易¥41,980~税込¥46,178~1個(20L)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
中温度ホットプレート
増田理化工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~80温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)ステージ寸法(mm)450×300
ケニスタット(電子温度調節器)
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
ジュワーフラスコ
マイサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
凍結保存容器
ケニス¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。タイプ汎用口径(Φmm)50.8
セラミック付金網(フラスコ用)
ケニス¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷から8日以内出荷アスベストを使用しないセラミック付金網です。 フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック