カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(222)
- 三商(120)
- ケニス(71)
- ヤマト科学(53)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- 増田理化工業(11)
- ショウエイ(11)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デシケーター”ドライキーパー オートC型”
サンプラテック¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。トラスコ品番291-6975材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)色ホワイト/透明高さ(mm)617奥行(mm)392間口(mm)317消費電力(W)9電源単相100V棚板数(枚)3電源コード(m)1.55外寸法・高さ(mm)617均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)392庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)317
被覆熱電対
佐藤計量器製作所¥8,998~税込¥9,898~1個(1個)4日以内出荷から11日以内出荷先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800~税込¥142,780~1個(1個)4日以内出荷5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
端子箱形熱電対
日本電測¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷から27日以内出荷TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。材質保護管:SUS316測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)Ⅱ端子箱大型密閉端子箱
ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥11,030税込¥12,1331個4日以内出荷F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
保冷剤結露防止ソフトパック 封緘テープ付き
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥2,998~税込¥3,298~1セット(50個)ほか6日以内出荷保冷剤の結露防止用として最適です。(キープサーモアイスの場合、KIT-0-500S、KTI-17-500S、KTI-25-500S、KTI-35-500Sは小サイズ。KIT-0-1000H、KTI-17-1100H、KTI-25-1300H、KTI-35-1300H、KTI-51-1300Hは大サイズがお勧め)。また冷え過ぎ防止効果として使用できますので、保冷カバー(キープサーモフィルムやクールマジックフィルムなど)、保冷ボックス(キープサーモボックスや断熱ボックスなど)と併用してご利用いただけます。蓄冷剤と製品が接着する際にも最適です。清潔感のある白色のクッション封筒です。封緘テープ付きなので超便利!。高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)にも有効です。用途保冷剤(保冷材、蓄冷剤、蓄冷材)の結露防止用及び冷え過ぎ防止用。クッション付き封筒として。仕様封緘テープ付(両面テープ)色白
ヒーターユニット基板完成品
共立電子産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子抵抗値(Ω)約10
投込み式恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
デジタルホットプレート
日伸理化¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
Sチューブ
CC印(ニッカトー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から10日以内出荷アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
組立式ステンレス三脚台
コクゴ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
防水コードヒーター
東京技研¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
ジュワー瓶 A型
三商¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
バーナースクリーン
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
NMRチューブ洗浄・乾燥器
三商¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
ホットプレート
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし
三商(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(1m)ほか6日以内出荷から14日以内出荷熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。素線の種類K
温調器 デルサーモ SDS
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
PTFE被覆ヒーター
コクゴ¥68,980~税込¥75,878~1個7日以内出荷PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-35 -35℃用
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥12,980税込¥14,2781箱(30個)6日以内出荷超低温保冷材で-35℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。用途低温保冷材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×30内容量(g)500外装フィルム
温度過昇防止装置
増田理化工業¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
ガラス繊維クロス
ケニス¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
炎色反応実験用ステンレス金網
ナリカ(2件のレビュー)¥850税込¥9351セット(10枚)当日出荷炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。材質ステンレス寸法(mm)10×80
アイスパン
TOHO(トーホー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
ジュワーフラスコ
マイサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。