絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
998件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自立コイル式熱交換器(ステンレス) アズワン

    自立コイル式熱交換器(ステンレス)

    アズワン
    53,900税込59,290
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
    材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
  • クリーンルーム用リボンヒーター アズワン

    クリーンルーム用リボンヒーター

    アズワン
    12,100税込13,310
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
    材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)電源(V)100/AC100使用温度(℃)200以下端末コンセントプラグ耐熱温度(℃)400リード線フッ素樹脂
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • サーマルロボオプション アズワン

    サーマルロボオプション

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状ストレート型
  • K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEK

    K Type 熱電対/DMM接続アダプタ

    GW INSTEK
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
    タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ

    ニッコー
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • ガスバーナー コック付 ナリカ

    ガスバーナー コック付

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ ナリカ

    アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ

    ナリカ
    980税込1,078
    1個(70mL)
    4日以内出荷
    持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。
    材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ)容量(mL)70胴径×全高(mm)75×80
  • 恒温循環水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温循環水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
  • 投げ込みクーラー用温度調節器 ナリカ

    投げ込みクーラー用温度調節器

    ナリカ
    63,000税込69,300
    1個
    9日以内出荷
    仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
  • 検体輸送箱 三商

    検体輸送箱

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
  • クールプレート scinics(サイニクス)

    クールプレート

    scinics(サイニクス)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
    温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
  • セラミック付金網 BeHAUS

    セラミック付金網

    BeHAUS
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。
    用途理化学実験に寸法(cm)18
  • HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー)

    HB保護管(ムライト)

    CC印(ニッカトー)
    26,980税込29,678
    1組(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    長さ(mm)600
  • ガスバーナー用風防 ケニス

    ガスバーナー用風防

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
    材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
  • フロート アラム

    フロート

    アラム
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷
    断熱やガス溶存の防止に最適な、隙間ができにくい新しい形状の六角形フロートです。
    用途断熱やガス溶存の防止トラスコ品番818-6710材質ポリプロピレン厚さ(mm)30ナチュラル対角(mm)30(26.0)
  • アルコールランプ芯(1m) ナリカ

    アルコールランプ芯(1m)

    ナリカ
    130税込143
    1本
    当日出荷
  • 炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ

    炎色反応実験用ステンレス金網

    ナリカ(2件のレビュー)
    850税込935
    1セット(10枚)
    当日出荷
    炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
    材質ステンレス寸法(mm)10×80
  • アクリル水槽 ケニス

    アクリル水槽

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    恒温水槽として使用できます。
    材質アクリル
  • 温度調節器(メックサーモ) ケニス

    温度調節器(メックサーモ)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
    寸法(mm)75×70×120容量(最大制御)AC100V・10A電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)50~200制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
  • 定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    欠品中
    耐荷重15kg/枚
  • アルミナ保護管 アズワン

    アルミナ保護管

    アズワン
    4,560税込5,016
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    外径(Φmm)6
  • マイクロヒーター アズワン

    マイクロヒーター

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷
    材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 大型ウォーターバス アズワン

    大型ウォーターバス

    アズワン
    90,100税込99,110
    1個
    当日出荷
    仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
  • アルコールランプ 三商

    アルコールランプ

    三商(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    容量(mL)70高さ(mm)80質量(g)135キャップタイプかぶせ式胴外径(Φmm)76
  • 三脚台 野中理化器製作所

    三脚台

    野中理化器製作所(1件のレビュー)
    2,257税込2,483
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合セラミック部径Φ180mm以上材質
  • K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワン

    K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • デュワーフラスコ(浅型) KGW

    デュワーフラスコ(浅型)

    KGW
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • 検体輸送箱 アズワン

    検体輸送箱

    アズワン(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
    材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
  • 二重管式熱交換器(ステンレス) アズワン

    二重管式熱交換器(ステンレス)

    アズワン
    101,000税込111,100
    1台
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
  • マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
  • ハイパワーデジタルホットプレート アズワン

    ハイパワーデジタルホットプレート

    アズワン
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
    電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~400/430タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1台
    当日出荷
  • ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワン

    ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状L字型
  • クールプレート scinics(サイニクス)

    クールプレート

    scinics(サイニクス)
    129,800税込142,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
    使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
  • リード線形シース熱電対 日本電測

    リード線形シース熱電対

    日本電測
    5,198税込5,718
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
    温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地端子M3Y素子数1階級(級)
  • サーモカップ 発泡スチロール製 ナリカ

    サーモカップ 発泡スチロール製

    ナリカ
    1,050税込1,155
    1組(20個)
    4日以内出荷
    紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです
    型式450N容量(mL)475本体寸法(mm)高さ106本体寸法(mm)幅96上径×下径×高さ(mm)96×68×106
加熱・冷却・クーラーボックス