カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(674)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(265)
- アズワン(219)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(164)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(114)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(100)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(76)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クールインキュベーター用 鍵セット
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。材質ABS樹脂型番SLC-K252(ドア施錠セット)アズワン品番1-6684-11
ツインテクPCRプレート96セミースカート
Eppendorf(エッペンドルフ)¥24,980税込¥27,4781箱(25枚)4日以内出荷ラベルおよびバーコードに適したセミスカート付き ほとんどのサーマルサイクラーに適合 最大250 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時) 改善されたウェル間の公差 バーコードを利用可能(必要に応じて) 定量リアルタイム PCRにも適用可能ウェル数96
マスタークリアーキャップストリップ&チューブストリップセット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781箱(12本×10セット)4日以内出荷光学面の傷を防止する逆型ドーム チューブの容量を低減させる逆型ドーム 光透過率を最大にするため最適化アズワン品番61-0169-76
PCRプレート用ドームキャップストリップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥10,980税込¥12,0781箱(12本×10セット)4日以内出荷0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適 オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)アズワン品番61-0169-06
セイフーロックチューブ レインボー
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(500本)ほか4日以内出荷から12日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意チューブ色レインボー
セイフーロックチューブ/ カラー
Eppendorf(エッペンドルフ)¥10,980~税込¥12,078~1箱(500本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
セイフーロックチューブ PCR clean
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)ほか翌々日出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意チューブ色無色
クールインキュベーター
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
浮遊細胞培養用プレート 12穴(平底)
ステム¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様ウェル径×高さ(mm):Φ25×17材質PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)128×86×20アズワン品番1-8355-04
コロニーカウンターライト台
アズワン¥27,400税込¥30,1401個当日出荷仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
浮遊細胞用フラスコ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
イムノモジュール
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥59,779~税込¥65,757~1個5日以内出荷から93日以内出荷材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
バイアルホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
クライオ ストレージボックス(PC)
三商¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。使用温度(℃)-196~+121外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
細胞培養用フラスコ
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(5個×5包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
サンプラ(R) PTFEシャーレ
サンプラテック¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。材質PTFE滅菌無
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(100個組)当日出荷紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
エアーベント付きディッシュ
BioLite¥9,698~税込¥10,668~1箱(500組)3日以内出荷から4日以内出荷お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フタにはガス交換が可能なエアーベント付。材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済
バイオフラスコ
BioLite¥9,798~税込¥10,778~1箱(40個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
クライオケーン(Tm)用コード
NALGENE(ナルゲン)¥8,298税込¥9,1281ケース(100個)3日以内出荷クライオケーンに用いる識別用の5色コード。 液体窒素中でもしっかりと国定。材質アルミニウム
5015 クライオケーン
NALGENE(ナルゲン)¥3,500税込¥3,8501箱(12本)当日出荷No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。材質アルミニウム
プロビオPCRチューブ
Simport¥2,298~税込¥2,528~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。 内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。 COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
FALCON¥29,980~税込¥32,978~1袋(20本×5袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
マイクロウェルプレート用 フタ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(5個×12包)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128