絞り込み

12ページ目: 培養用品

4,520件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Elplasia プレート クリアボトムプレート黒 コーニング

    Elplasia プレート クリアボトムプレート黒

    コーニング
    51,980税込57,178
    1ケース(5個)
    6日以内出荷
    シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適。▼複数のフォーマットから選択可能
    仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:0.1-0.2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-89
  • イムノプレート Thermo Scientific Nalgene

    イムノプレート

    Thermo Scientific Nalgene
    32,599税込35,859
    1箱(12包×5個)
    6日以内出荷
    SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:C96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5640-19
  • 小 ディッシュ4ウェル ほうけい酸ガラス(JR-1) C-4シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    小 ディッシュ4ウェル ほうけい酸ガラス(JR-1) C-4シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
    仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-4C●型式:C-4●寸法:Φ35mm●ウェル:外径Φ8(内径Φ6)×4個●容量:約1.8mL×4●ふた付属●底板厚:0.7mmアズワン品番65-8686-86
  • 浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入 ビーエム機器

    浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入

    ビーエム機器
    13,980税込15,378
    1個(500枚)
    当日出荷
    BMBio 滅菌シャーレ。透明度に優れ、コロニーチェックが容易。ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性。浅型と深型の2タイプ。深型は混釈が可能。電子滅菌済
    仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
  • マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズ ビーエム機器

    マイクロチューブ ボイルプルーフキャップタイプ 2.0mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200072シリーズ

    ビーエム機器
    3,598税込3,958
    1個(250本)
    翌々日出荷
    2.0ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適。透明なポリマーによりサンプルの目視が容易。目盛付(100μl刻み)。滅菌済
    仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3814-48
  • マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ ビーエム機器

    マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ

    ビーエム機器
    6,498税込7,148
    1個(500本)
    5日以内出荷
    マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブなし。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
    仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-73
  • マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ ビーエム機器

    マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ

    ビーエム機器
    12,980税込14,278
    1個(200本)ほか
    4日以内出荷
    5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
    仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
  • マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズ Simport

    マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズ

    Simport
    4,598税込5,058
    1個(500本)
    4日以内出荷
    T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を
    仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-21
  • バイオマッシャーSP NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーSP

    NIP(ニッピ)
    10,980税込12,078
    1個(40本)
    7日以内出荷
    破砕の対象範囲が広がりよりスピーディに。バイオマッシャー II の容量が大きくなったタイプです。内面ディンプル加工の15ml チューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせにより、破砕効果を高めたホモジナイザーです。簡単に試料破砕が行えます。試料をチューブに入れ、手で撹拌棒を回転させて試料の破砕を行います。チューブは底面が平底
  • ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズ ビーエム機器

    ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズ

    ビーエム機器
    8,998税込9,898
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    ディープウェルプレート。BM6012 対応マット〈ピアス式〉。BM6012専用のマット。マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能。切り込み入りのウェル。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-49
  • ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ ビーエム機器

    ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ

    ビーエム機器
    33,980税込37,378
    1個(25枚)
    4日以内出荷
    ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.2ml。サンプルをウェル内に残しにくい底形状。電子滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-77
  • ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019シリーズ ビーエム機器

    ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019シリーズ

    ビーエム機器
    36,980税込40,678
    1個(50枚)
    当日出荷
    ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-59
  • セルリフター 18cm 個装滅菌 100本入 BIOLOGIX

    セルリフター 18cm 個装滅菌 100本入

    BIOLOGIX
    6,398税込7,038
    1個(100本)
    4日以内出荷
    丈夫なポリエチレン製。素早い細胞剥離が可能。一体成型のセルリフターは細胞へのダメージを抑制しながら、細胞回収をコントロールするデザイン
    仕様●100本(1×100pk)◆材質:ポリエチレン製●Pyrogen free●個別包装●ガンマ線滅菌済●長さ:18cm●ブレード幅:20mm●寸法●▼A(mm):180●▼B(mm):20●▼C(mm):7.4アズワン品番65-3785-52
  • シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズ Novas Bio

    シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズ

    Novas Bio
    7,898税込8,688
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
    アズワン品番65-3846-49
  • サンプリングチューブ 0.6ml ナチュラル BMC-06シリーズ ビーエム機器

    サンプリングチューブ 0.6ml ナチュラル BMC-06シリーズ

    ビーエム機器
    7,898税込8,688
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    100μl刻みの目盛付。フタと胴体に書き込み可能。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃アズワン品番65-3809-30
  • クライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズ TPP

    クライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズ

    TPP
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):100x200x25mm●ウェル直径:Φ12.6mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:ポリカーボネート -80℃~190℃アズワン品番65-3799-31
  • クライオチューブ(CryoVial)3.5/4.5ml用ラック 81本立 99014シリーズ TPP

    クライオチューブ(CryoVial)3.5/4.5ml用ラック 81本立 99014シリーズ

    TPP
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x95mm●材質:P.P●温度耐性:P.P(ポリプロピレン) -190℃~121℃アズワン品番65-3799-27
  • クライオチューブ インナーキャップ 5.0ml 丸底 T301-5シリーズ Simport

    クライオチューブ インナーキャップ 5.0ml 丸底 T301-5シリーズ

    Simport
    139,800税込153,780
    1個(1000本)
    93日以内出荷
    T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ
    仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3849-02
  • SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ ビーエム機器

    SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ

    ビーエム機器
    12,980税込14,278
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    SureSeal Sealing Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
  • Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズ ビーエム機器

    Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズ

    ビーエム機器
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    シール用ローラー。均一な圧力でシーリングが可能。未滅菌
    仕様●寸法(WxD):114x142mm●材質:ゴム(ローラー部)、アルミ(ハンドル部)アズワン品番65-3811-36
  • qPCRプレート 96Well用シール(ABIタイプ・圧着タイプ) MB-QSMシリーズ GUNSTER

    qPCRプレート 96Well用シール(ABIタイプ・圧着タイプ) MB-QSMシリーズ

    GUNSTER
    28,980税込31,878
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    qPCRプレート 96ウェル用シール(ABI用・圧着タイプ)。リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール。ABI機器対応。透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
    仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):141.4x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3835-41
  • PCRプレート用シール アルミ製 MB-ASMシリーズ GUNSTER

    PCRプレート用シール アルミ製 MB-ASMシリーズ

    GUNSTER
    12,980税込14,278
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力
    仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃アズワン品番65-3835-03
  • PCRチューブ/プレート用ラック 96穴 5色セット R-7919-2シリーズ ビーエム機器

    PCRチューブ/プレート用ラック 96穴 5色セット R-7919-2シリーズ

    ビーエム機器
    9,998税込10,998
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック。ラックの積み重ねが可能。5色セット。96穴
    仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃~121℃
  • PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02F2シリーズ ビーエム機器

    PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02F2シリーズ

    ビーエム機器
    9,298税込10,228
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    キャップ部分に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-48
  • PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ ビーエム機器

    PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ

    ビーエム機器
    3,598税込3,958
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌。※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-72
  • PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.1/0.2ml ナチュラル PCR-96-8Cシリーズ ビーエム機器

    PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.1/0.2ml ナチュラル PCR-96-8Cシリーズ

    ビーエム機器
    6,698税込7,368
    1個(1000本)ほか
    4日以内出荷
    96well シンプレート(ドームトップ)用キャップ。PCR用。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。PCR-24-I, PCR-48-I, PCR-96-I, PCR-96-L用のキャップとしてご使用戴けます。未滅菌。※他ブランドのチューブ・プレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃
  • PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズ ビーエム機器

    PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズ

    ビーエム機器
    24,980税込27,478
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-68
  • MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ Simport

    MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ

    Simport
    7,198税込7,918
    1個(200本)
    4日以内出荷
    Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
    仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-24
  • CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ EVER GREEN

    CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ

    EVER GREEN
    45,980税込50,578
    1個(500本)
    4日以内出荷
    Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-68
  • 96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ ビーエム機器

    96ウェル PCRスタンダードプレート セミスカート クリア BMSC0200340シリーズ

    ビーエム機器
    7,498税込8,248
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    0.2ml 96ウェル PCRプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。セミスカート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
    仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-73
  • 384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ ビーエム機器

    384ウェル ディープウェルプレート V底 240uL BMSCシリーズ

    ビーエム機器
    8,998税込9,898
    1個(5枚)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    ディープウェルプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ハイスループット対応。英数字の印字付。リムによりシールがしっかり密着
    仕様●容量:240μl●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製
  • 255x135x60mm 小物箱 エスコ

    255x135x60mm 小物箱

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕切板固定
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:タックルケースL●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):外寸/255×135×60(H) 内寸/250×118×25(H)●ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
  • テストプレート 96well V底 ワイドウェル BM6025シリーズ ビーエム機器

    テストプレート 96well V底 ワイドウェル BM6025シリーズ

    ビーエム機器
    27,980税込30,778
    1個(50枚)ほか
    4日以内出荷
    テストプレートポリプロピレン製〈ワイドウェル〉96well。ウェル径が大きい(8.0mmΦ)ポリプロピレン製のテストプレート。オートクレーブ可能〈121℃・15分〉。プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにナンバリングされている。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:480μl/1ウェル(マット使用時:300μl)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.2×14.4mm●ウェル内寸:Φ8.0mmx12.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
  • サンプルカップ 1.2ml 622シリーズ ビーエム機器

    サンプルカップ 1.2ml 622シリーズ

    ビーエム機器
    39,980税込43,978
    1パック(5000個)ほか
    18日以内出荷
    サンプルカップ。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ13.0×25.0mm●材質:P.S●適合機種:日本電子VX●容量:1.2ml
  • ラブトップクーラー -20℃ Nunc用 Thermo Scientific Nalgene

    ラブトップクーラー -20℃ Nunc用

    Thermo Scientific Nalgene
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
    仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44
  • マイクロチューブ(自立型)1.5mL Thermo Scientific

    マイクロチューブ(自立型)1.5mL

    Thermo Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(1包×500本)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
  • スナップキャップマイクロチューブ Thermo Scientific

    スナップキャップマイクロチューブ

    Thermo Scientific
    2,098税込2,308
    1箱(10包×50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フタと側面にフロスティ加工済み。パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可
  • マイクロチューブ 1.5mL スクリューキャップ別包装 3464シリーズ Thermo Scientific

    マイクロチューブ 1.5mL スクリューキャップ別包装 3464シリーズ

    Thermo Scientific
    15,980税込17,578
    1箱(1包×500本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
  • クライオウェアペン Thermo Scientific Nalgene

    クライオウェアペン

    Thermo Scientific Nalgene
    4,998税込5,498
    1箱(1包×4本)
    7日以内出荷
    凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
    仕様●色:赤、緑、青、黒(各1本)●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)までアズワン品番65-5638-58
  • イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    22,980税込25,278
    1セット(1000本)
    6日以内出荷
培養用品