カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(674)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(265)
- アズワン(219)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(164)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(114)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(100)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(76)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シェイキングインキュベーター
アズワン¥237,000税込¥260,7001台当日出荷コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!種別本体質量(kg)18.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~300振幅(mm)20温度調節範囲(℃)室温+5~60外寸法(mm)360×435×320アズワン品番4-525-01タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転温度安定度±0.3(at37℃)撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)0.1
PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux
アズワン¥16,100税込¥17,7101パック(120本)翌々日出荷個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-01
ミニインキュベーター
アズワン¥106,000税込¥116,6001個当日出荷コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。用途自然対流方式付属品:棚板×1枚付属品棚板×1枚仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)質量(kg)8.3容量(L)10電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)230×220×200センサー白金測温抵抗体Pt100Ω電源コード(m)2温度制御方式PID制御棚ピッチ(mm)48(最大2段)外寸法(mm)285×280×335アズワン品番3-8658-01
インキュベーター スチールタイプ
アズワン¥144,000~税込¥158,400~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
インキュベーター ステンレスタイプ
アズワン¥163,000~税込¥179,300~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き
アズワン¥73,900税込¥81,2901箱当日出荷試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
パーソナルインキュベーター
アズワン¥100,000税込¥110,0001台当日出荷用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
スーパークリアマイクロチューブ 2mL
VWR¥20,980~税込¥23,078~1箱(500本)翌々日出荷全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL
VWR¥16,980~税込¥18,678~1箱(500本)翌々日出荷全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
PCR用保護フィルム eXTReame Seal
Excel Scientific¥8,598税込¥9,4581箱(100枚)翌々日出荷ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
G-Tube シリコン処理 1.5mL
Bio Plas¥9,998税込¥10,9981袋(500本)翌々日出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8629-01オートクレーブの可否不可
ビバコン(DNA・タンパク用)
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか6日以内出荷から15日以内出荷超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1組(150個)ほか3日以内出荷表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥24,980~税込¥27,478~1組(280個)ほか3日以内出荷表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
エルメックス 滅菌フィルターバック
ケニス¥25,980税込¥28,5781組(500枚)4日以内出荷検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
洗浄液A
Merck(メルクミリポア)¥9,198~税込¥10,118~1箱(4本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷一般的な洗浄液として適しており、ほとんどの試料に対応します。試料の溶解希釈、指標菌の復元複製に適しています。STBMRFA12DPは二重包装になっており、アイソレーターでの使用に適しています。EP/USP/JP準拠しています。
クライオバイアル
Simport¥44,900~税込¥49,390~1箱(10袋×100個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済耐荷重(遠心)17000×G耐冷温度(℃)-196オートクレーブの可否可
マイクロプレート傾斜スタンド
アズワン¥10,000税込¥11,0001個当日出荷傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mmアズワン品番1-5926-02
サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ
Simport¥19,400~税込¥21,340~1袋(1000個)翌々日出荷から12日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否可
プレップチューブ
アズワン¥6,090税込¥6,6991袋(250本)翌々日出荷オートクレーブ可能で、-90℃での保管にも適しています。キャップはフロスト加工されており、書き込みができます。種別5mL円錐タイプアズワン品番2-6994-11
96ウェルマイクロプレート
WATSON¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)4日以内出荷光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
ターンテーブル
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
細胞培養プレート
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1箱(50枚)3日以内出荷接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
イモビロンブロッティングメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷タンパク質用イモビロン-Pは、ウエスタンブロッティング用として、最もポピュラーで汎用性の高いPVDFメンブレン(0.45μm)です。 ●イモビロン-P SQは、20kDa以下の低分子タンパク質の吸着に適した、ポアサイズの小さなPVDFメンブレンです。 ●イモビロン-Fは、蛍光検出用として至適化されたトランスファーメンブレンです。自家蛍光が極めて低いので、様々な蛍光検出において感度を改善します。一般的に用いられる多くの蛍光色素に対応しており、幅広い励起波長や放出波長でお使いいただけます。
クールインキュベーター
生田産業¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。タイプ1室使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.5℃
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥114,000~税込¥125,400~1台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット