絞り込み

5ページ目: 培養用品

4,505件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルカルチャープレート FALCON

    セルカルチャープレート

    FALCON
    25,980税込28,578
    1箱(1枚×50袋)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
    材質PS(ポリスチレン)
  • ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

    アズワン
    32,300税込35,530
    1個
    当日出荷
    コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
  • スチロールシャーレ アズワン

    スチロールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,416税込1,558
    1袋(10枚)
    欠品中
    Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
    材質PS高さ(mm)10径(Φmm)52滅菌済み滅菌方法EOG滅菌アズワン品番2-127-01
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1個(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
  • 組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    【プレート&ボトム】クリア
  • 滅菌希釈水 栄研化学

    滅菌希釈水

    栄研化学(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(50本×8箱)
    翌々日出荷
    10倍希釈用です。ワンタッチ式キャップですので、片手で開閉できます。
    種別TP2200容量(mL)9(試験管型)アズワン品番1-9488-03組成リン酸緩衝食塩水
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • コロニーカウンターペン フナコシ

    コロニーカウンターペン

    フナコシ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
    寸法(mm)152×17質量(g)28表示5桁デジタル表示最大カウント数~99999画面仕様液晶ディスプレイ
  • 滅菌セルスプレッダー アズワン

    滅菌セルスプレッダー

    アズワン
    4,740税込5,214
    1箱(25本×4袋)
    翌々日出荷
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • 滅菌希釈水(ふきとり検査用) アズワン

    滅菌希釈水(ふきとり検査用)

    アズワン
    6,100税込6,710
    1箱(10mL×100本)
    翌々日出荷
    サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
    用途拭き取り検査用仕様γ線滅菌済容量(mL)10化学組成リン酸緩衝生理食塩水アズワン品番2-7590-01
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
  • 除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 475mL

    TGK(東京硝子器械)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
  • 滅菌シャーレ IWAKI(AGCテクノグラス)

    滅菌シャーレ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(200枚)
    8日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。SH90-20-Nは放射線滅菌品です。フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。浅型にはフタ内部にボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いているため、通気性を損ないません。
    滅菌放射線寸法(外径×高さ)(mm)約90×20
  • フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
    用途実験用材質PFA
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    当日出荷
    少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
    仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
  • PCR用チューブ キャップオープナー アズワン

    PCR用チューブ キャップオープナー

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    翌々日出荷
    プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
    材質PS容量(mL)0.2アズワン品番4-6640-05
  • ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,998税込7,698
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
  • RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,498税込7,148
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
    材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
  • ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    599税込659
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    969税込1,066
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • アネロパック・微好気 TGK(東京硝子器械)

    アネロパック・微好気

    TGK(東京硝子器械)
    7,490税込8,239
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
    用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
  • コニカルチューブ 25mL Eppendorf(エッペンドルフ)

    コニカルチューブ 25mL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,798税込10,778
    1箱(150本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
    カラーレス容量(mL)25使用温度範囲(℃)-86~+100外径(Φmm)30底形状円錐形エンスイケイ遠心力(xg)17000
  • 培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業

    培養用高品質寒天 BAシリーズ

    伊那食品工業
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
    仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%内容量(g)500pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)水分(%)≦20.0融点(℃)86.0±2.0アズワン品番3-4920-01灰分≦2.0%
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1パック(4個)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • 細胞培養用マルチプレート スミロン

    細胞培養用マルチプレート

    スミロン
    16,980税込18,678
    1ケース(60本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • ガラスベースディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラスベースディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    26,980税込29,678
    1ケース(50本)
    当日出荷
    底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。
    仕様(グリッド)無直径(Φmm)(底面ガラス部)27ガラス厚(mm)(カバー)0.12~0.17
  • ステンレスシャーレ 三商

    ステンレスシャーレ

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニング

    セルストレーナー 50mLチューブ用

    コーニング
    10,980税込12,078
    1ケース(50パック×1個)
    翌々日出荷から63日以内出荷
    γ線滅菌済
  • PTFEペトリー皿 F-1079シリーズ フロン工業

    PTFEペトリー皿 F-1079シリーズ

    フロン工業(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE切削加工品です。
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0311-37
  • 角型培地瓶 GPEシリーズ アズワン

    角型培地瓶 GPEシリーズ

    アズワン
    4,653税込5,118
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
    用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
  • プラントボックス 植物培養用 125mL VWR

    プラントボックス 植物培養用 125mL

    VWR
    6,998税込7,698
    1箱(12個)
    当日出荷
    透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
    用途オートクレーブ可(本体・蓋)材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP寸法(mm)75×75×100容量(mL)125アズワン品番3-601-01
  • ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス ナリカ

    ペトリー皿(シャーレ)(焼口) ガラス

    ナリカ
    710税込781
    1個
    4日以内出荷
    材質ガラス
  • 黒色マイクロプレート 平底 ステム

    黒色マイクロプレート 平底

    ステム(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚×10袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
    材質PS(ポリスチレン)
  • クライオバイアル用ラック Simport

    クライオバイアル用ラック

    Simport
    7,710税込8,481
    1箱(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250収納本数(本)50
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(100枚)
    当日出荷
    5色×20枚セットになります。 色:赤、黄、緑、青、白
    赤・黄・緑・青・白色のミックス
培養用品