絞り込み

3ページ目: 培養用品

4,487件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5mL メガチューブ WATSON

    5mL メガチューブ

    WATSON
    6,499税込7,149
    1袋(250本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能。0.5ml刻みの目盛。
    アズワン品番62-0889-32
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
    材質特殊ポリプロピレン
  • スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    スクリューキャップチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    18,980税込20,878
    1箱(50本×10袋)
    当日出荷
    漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
    容量(mL)2
  • ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ PCRチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
    容量(mL)0.2仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~120
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
  • セルプレート(マイクロプレート)24セル ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)24セル

    ナリカ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
    ウェル数24(4×6)ウェル容量(mL)3.29寸法(mm)125×85×23
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
    全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
  • アルミ製シャーレ アズワン

    アルミ製シャーレ

    アズワン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム、アルマイト加工
  • アセプトシャーレ(電子線滅菌済) アズワン

    アセプトシャーレ(電子線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    15,345税込16,880
    1箱(500枚)
    当日出荷
    電子線滅菌済
    材質PS
  • ペトリスライド PD1504700 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PD1504700

    Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)
    22,599税込24,859
    1個(100組)
    当日出荷
    47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。
    材質PS製TGK品番719-28-41-03寸法(mm)51×76滅菌なしアズワン品番61-0195-55
  • サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ アズワン

    サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ

    アズワン
    8,400税込9,240
    1箱(30袋)ほか
    翌々日出荷
    組成リン酸緩衝生理食塩水
  • ペトリフィルム(TM)培地 黄色ブドウ球菌用スプレッダー2個入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地 黄色ブドウ球菌用スプレッダー2個入

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    309税込340
    1箱(2個)
    当日出荷
    接種した検液を均一に広げるためのスプレッダーです。
    仕様旧メーカーJANコード:0707387505783アズワン品番6-8641-15
  • キャピラリーチューブ 三商

    キャピラリーチューブ

    三商
    4,098税込4,508
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイシールチューブ 131シリーズ WATSON

    ハイシールチューブ 131シリーズ

    WATSON
    5,298税込5,828
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能
  • アイキューブ アズワン

    アイキューブ

    アズワン
    53,900税込59,290
    1箱
    当日出荷
    試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
    付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
  • PCRチューブ フナコシ

    PCRチューブ

    フナコシ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(120本)
    当日出荷
    各社のサーマルサイクラーに適合した、キャップ付シングル8連PCRチューブです。 キャップはドーム型とフラット型の2種類があります。ドーム型はチューブをしっかりと押さえることができるため、熱を迅速にチューブに伝えることができます。フラット型は試料回収時にニードルが突き刺し易くなっています。 ハサミで切り離しても使用できます。 フラット型のキャップ上面は非常に透明度が高くリアルタイムPCRに使用できます。
  • ディスポ細胞計算盤 エルマ

    ディスポ細胞計算盤

    エルマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
    寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
  • 滅菌角型シャーレ TGK(東京硝子器械)

    滅菌角型シャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    30,740税込33,814
    1ケース(200枚)
    当日出荷
    E.O.G滅菌済み
  • マイクロチューブ レオナ

    マイクロチューブ

    レオナ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(500本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    目盛付き材質(本体)PP遠心強度15000rpm
  • 吸水バッグ スギヤマゲン

    吸水バッグ

    スギヤマゲン
    1,798税込1,978
    1組(20枚)
    当日出荷
    バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
  • PCR8連チューブ ケニス

    PCR8連チューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(120本)
    当日出荷
    主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
    材質PP規格DNase/RNaseフリー容量(mL)0.2
  • マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,098税込2,308
    1セット(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
  • サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ

    アズワン
    1,440税込1,584
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    寸法(mm)210×297×25種別5×10マス
  • 腰高シャーレ ケニス

    腰高シャーレ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ガラス断面タイプ焼口
  • ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

    ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)

    AR BROWN
    4,898税込5,388
    1組(10枚)
    当日出荷
    洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
    材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
  • コロニーカウンター用 ペン アズワン

    コロニーカウンター用 ペン

    アズワン
    209税込230
    1本
    当日出荷
  • ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    38,300税込42,130
    1個
    当日出荷
    紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
  • 定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン

    定温蓄熱材(サーモストレージ)

    スギヤマゲン
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
  • 検体輸送用容器 スギヤマゲン

    検体輸送用容器

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ハイパーマイクロチューブ 131シリーズ WATSON

    ハイパーマイクロチューブ 131シリーズ

    WATSON
    5,898税込6,488
    1袋(1000本)
    当日出荷
    ロック機構。コンタミ防止シールド。
  • 自動分析用サンプルカップ アズワン

    自動分析用サンプルカップ

    アズワン
    2,376税込2,614
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷
  • 滅菌希釈水 エルメックス

    滅菌希釈水

    エルメックス
    7,298税込8,028
    1箱(90mL×40本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
    成分リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
  • サンプリングチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    サンプリングチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
  • 組織培養用ディッシュ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織培養用ディッシュ(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
  • 細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養ディッシュ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 96ウェルプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    19,980税込21,978
    1ケース(5枚×27袋)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
    ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
  • クライオチューブ NUNC(ヌンク)

    クライオチューブ

    NUNC(ヌンク)
    28,980税込31,878
    1箱(50個×6包)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
培養用品