絞り込み

6ページ目: 培養用品

4,519件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0311-37
  • 組織細胞培養ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織細胞培養ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • ファルコン セルストレーナー ケニス

    ファルコン セルストレーナー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
    滅菌ガンマ線照射済
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚×10包)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • 細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    細胞培養ペトリディッシュ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1箱(10個×28包)ほか
    翌々日出荷
    無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
    仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)表面処理NunclonTM Delta処理
  • ミニラック 遠沈管用 サンプラテック

    ミニラック 遠沈管用

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    遠沈管の「2~3本」立てに便利! 場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。 アルコール噴霧可能。
    材質PVC
  • ディープウェルプレート 96/2000 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 96/2000

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1箱(4枚×5袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    容量(μL)2000ウェル数96
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)Φ60×15アズワン品番2-9442-01
  • クールインキュベーター アズワン

    クールインキュベーター

    アズワン
    216,700税込238,370
    1台
    当日出荷
    清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
    付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)質量(kg)40容量(L)50電源単相100V、50/60Hz、10Aコード長さ(m)3内寸法(mm)400×335×370運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ冷媒HFC-134a(フロン規制対応)温度設定範囲(℃)-15~50アズワン品番1-423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 滅菌希釈水(ふきとり検査用) アズワン

    滅菌希釈水(ふきとり検査用)

    アズワン
    6,100税込6,710
    1箱(10mL×100本)
    翌々日出荷
    サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
    用途拭き取り検査用仕様γ線滅菌済容量(mL)10化学組成リン酸緩衝生理食塩水アズワン品番2-7590-01
  • プロビオPCRチューブ(8連) Simport

    プロビオPCRチューブ(8連)

    Simport
    5,811税込6,392
    1箱(125個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
  • カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ)

    カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)

    NIPRO(ニプロ)
    9,998税込10,998
    1組(5個)
    15日以内出荷
    高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
    滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
  • 0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ FastGene

    0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ

    FastGene
    9,998税込10,998
    1箱(120ストリップ)
    5日以内出荷
    8連チューブ+8連ドームキャップのセット チューブ単品でのお取り扱いはございません。
    仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-24
  • SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1個(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
  • PCRチューブ フラット型シングル TRUSCO

    PCRチューブ フラット型シングル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
    トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • ラバーアダプタ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプタ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1箱(4個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)
  • プラントボックス ケニス

    プラントボックス

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
    材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(600枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
    材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
  • ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    599税込659
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    999税込1,099
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • ターンテーブル電動式 アズワン

    ターンテーブル電動式

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    電動で回転し、便利にお使いいただけます。
    材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5内径(Φmm)94(テーブル)電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大150本体寸法(mm)100×181.5×82アズワン品番2-5058-11
  • ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSON

    ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL

    WATSON
    6,690税込7,359
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷から12日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状-容量(mL)2.0目盛500/1000/1500/2000μL滅菌未滅菌キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • マルチウェルプレート 50包 コーニング

    マルチウェルプレート 50包

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷
    適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
  • ペトリフィルム(TM)培地 E.coli及び大腸菌群 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地 E.coli及び大腸菌群

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    99,980税込109,978
    1箱(20袋×25枚)
    4日以内出荷
    検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
    付属品スプレッダー×1個仕様E.coli及び大腸菌群保管環境冷蔵(5℃)/常温輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
  • ぺたんチェック R 10 PTシリーズ (R)DD 栄研化学

    ぺたんチェック R 10 PTシリーズ (R)DD

    栄研化学
    3,100税込3,410
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
    保管環境冷蔵表面積(培地) 10cm2
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    5,898税込6,488
    1組(1000mL×10本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
    用途試料原液作製材質PE保存環境常温
  • サンプルチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    4,698税込5,168
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口(W/O Rim規格)
  • 細胞培養用マルチプレート スミロン

    細胞培養用マルチプレート

    スミロン
    16,980税込18,678
    1ケース(60本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 細胞培養用シャーレ スミロン

    細胞培養用シャーレ

    スミロン
    19,780税込21,758
    1ケース(90本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン
    8,316税込9,148
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス寸法(Φ×mm)200×30アズワン品番2-9169-20
  • PFAペトリ皿 三商

    PFAペトリ皿

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
  • QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ QSP

    QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ

    QSP
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    種別バルク全長(mm)30.4
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    9,199税込10,119
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
    種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
  • 96ウェル PCRプレート WATSON

    96ウェル PCRプレート

    WATSON
    14,980税込16,478
    1箱(2袋×10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能
  • ストレージボトル角型 コーニング

    ストレージボトル角型

    コーニング
    8,098税込8,908
    1ケース(2パック×12個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート コーニング

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

    コーニング
    26,980税込29,678
    1ケース(5パック×5個)ほか
    3日以内出荷から43日以内出荷
培養用品