絞り込み

10ページ目: 培養用品

4,520件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCR チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCR チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,098税込10,008
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
  • ブリーザブルシーリングテープ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ブリーザブルシーリングテープ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
  • チューブキャップオープナーイッキニ8セット サンプラテック

    チューブキャップオープナーイッキニ8セット

    サンプラテック
    2,898税込3,188
    1台
    欠品中
    チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
    材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
  • エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテック

    エコノマイクロチューブ1.5ml

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1組(500本)
    当日出荷
    コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
    容量(mL)1.5
  • マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1袋(10個×12袋)
    翌々日出荷
    8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
    仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
  • コロニーカウンターライト台 アズワン

    コロニーカウンターライト台

    アズワン
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    材質本体・天板/ステンレス(SUS430)寸法(mm)200×220×50、照明部:120×120電源AC100V 50/60Hzレンズ径(Φmm)100電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本レンズ倍率2倍アズワン品番2-5046-15
  • 96ウェルプレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1包(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,498税込3,848
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • カルチャーボトル アズワン

    カルチャーボトル

    アズワン
    5,350税込5,885
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
    材質PC材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)耐熱温度(℃)120
  • 組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)

    FALCON
    29,980税込32,978
    1箱(5本×12袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
    仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
  • マイクロプレート傾斜スタンド アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
    材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度アズワン品番1-5926-01
  • 角型透明ディッシュ アズワン

    角型透明ディッシュ

    アズワン
    18,050税込19,855
    1箱(10枚×10袋)
    翌々日出荷
    透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
    仕様電子線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • CHICシャーレ アズワン

    CHICシャーレ

    アズワン
    11,900税込13,090
    1箱(10枚×50包)
    当日出荷
    積み重ねても安心なリブ付きです。 すべり止めリブ付き EOG滅菌済み
    材質PSアズワン品番6-9742-01
  • クールインキュベーター 生田産業

    クールインキュベーター

    生田産業
    166,000税込182,600
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
    材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル材質(本体)板金(焼付け塗装)使用温度範囲(℃)12~28電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2温度精度±1.5℃温度制御PID制御温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。対流方式強制対流方式温度設定方式デジタル設定
  • シャーレスタンド アズワン

    シャーレスタンド

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。 オートクレーブ可能です。
    材質ステンレス(SUS304)収納枚数(枚)6
  • 滅菌Fユニット NALGENE(ナルゲン)

    滅菌Fユニット

    NALGENE(ナルゲン)
    19,980税込21,978
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
  • ニプロシャーレ NIPRO(ニプロ)

    ニプロシャーレ

    NIPRO(ニプロ)
    32,980税込36,278
    1ケース(500枚)
    3日以内出荷
    サイズ90
  • マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well IWAKI(AGCテクノグラス)

    マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    27,980税込30,778
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
    適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
  • 浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用ディッシュ100mm, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,698税込8,468
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、培養面の平滑性と光学的特性に優れています。浮遊性細胞培養用ディッシュは、培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適しています。35mm, 60mmディッシュは、本体と蓋を掴みやすい形状にしています。150mmディッシュの蓋は、突起をつけた持ちやすい形状です。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):11~16.5培養面積(cm2)55
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入 Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-51
  • トリパンブルー 0.4%溶液(200tests) ロゴスバイオシステムズ

    トリパンブルー 0.4%溶液(200tests)

    ロゴスバイオシステムズ
    4,998税込5,498
    1組(2本)
    40日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    容量(mL)1
  • ミニP型シャーレ 10組入 TGK(東京硝子器械)

    ミニP型シャーレ 10組入

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1箱
    4日以内出荷から35日以内出荷
    材質テンパックス(SCHOTT社)フロート板身の高さ(mm)12
  • シャーレ マークなし TGK(東京硝子器械)

    シャーレ マークなし

    TGK(東京硝子器械)
    829税込912
    1組
    4日以内出荷
    底の表面は平滑。 板ガラス製。 乾熱滅菌可。
    材質板ガラス滅菌乾熱滅菌可
  • アネロパック・ケンキ スギヤマゲン

    アネロパック・ケンキ

    スギヤマゲン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    用途1袋を2.5Lのジャーに使用保管環境要冷蔵
  • コラーゲンⅠコート フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • 電子滅菌採水ボトル ハイポなし 100mL 1箱 200個入 アテクト

    電子滅菌採水ボトル ハイポなし 100mL 1箱 200個入

    アテクト
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    水や液体のサンプリングはもちろん、様々な検体(検液)のサンプリング容器としてご使用いただけます。広口のスクリューキャップ式容器で検体の出し入れが容易です。10mLごとに目盛が付いています。個包装で簡単に開封できるノッチ付です。使用方法。蛇口から採水する場合、5 分間放流して下さい。キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし、採集後、閉める際も触れないようにして下さい。採水後速やかに検査して下さい。直ちに検査できない場合は、冷暗状態にしなるべく早く検査をして下さい。
    付属品材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン容量100mL寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×94耐熱温度(℃)70~90滅菌方法電子線滅菌アズワン品番68-9386-76
  • Φ60シャーレ 滅菌済 SRS1401 1箱 20枚×25袋入 アテクト

    Φ60シャーレ 滅菌済 SRS1401 1箱 20枚×25袋入

    アテクト
    9,998税込10,998
    1箱(25袋×20枚)
    3日以内出荷
    プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。直径60mmのシャーレ。メンブランフィルター(約直径47mm)を無理なくセットアップできます。清涼飲料水など液体の微生物検査でご使用いただけます。
    材質ポリスチレン滅菌電子線滅菌(EB滅菌)個装ダンボールサイズ(mm)直径60×15アズワン品番60-1714-83
  • 分割シャーレ滅菌済 1箱 10枚×50袋入 3101011シリーズ アテクト

    分割シャーレ滅菌済 1箱 10枚×50袋入 3101011シリーズ

    アテクト
    14,980税込16,478
    1箱(50袋×10枚)
    3日以内出荷
    プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。分割型シャーレは、異なった培地や異なった検体を1枚のシャーレで同時に培養することができます。
    材質ポリスチレン滅菌電子線滅菌(EB滅菌)個装ダンボールサイズ(mm)直径90×15
  • マツヨシ シャーレ Φ62×22mm MY-ST2420 松吉医科器械

    マツヨシ シャーレ Φ62×22mm MY-ST2420

    松吉医科器械
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    タイ製SUS304のシャーレです。オートクレーブ滅菌可。リーズナブルで高品質。使い方色々で様々な場面でお使いいただけます。
  • 精製水 20L アテクト

    精製水 20L

    アテクト
    4,398税込4,838
    1箱
    6日以内出荷
    高品質。逆浸透膜+イオン交換樹脂で精製しており日本工業規格(JIS)のA3クラスに準拠。軟質ポリエチレン袋のワンウェイ容器がダンボール内に入っており小さく潰して廃棄が可能。培地調整検体・検液の希釈ガラス器具の洗浄やフォークリフト自動車等のバッテリー補充液としてもご使用可能。
    仕様シリカ(μgSiO2/L):JIS規格値/5以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、亜鉛:JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、塩化物イオン(μgCl-/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.05(μg/L)、有機体炭素(TOC)(mgC/L):JIS規格値/0.2以下、メーカー精製水測定値/50(μg/L)、発送単位:2箱以上、硫酸イオン(μgSO4-2/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、電気伝導率(mS/m)(25℃):JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<1.0(μS/cm)容量20リットルアズワン品番60-1715-29本体寸法(cm)30×30×30
  • MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

    ALLSHENG
    71,980税込79,178
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
  • C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENG

    C-MiniT用ブロック(1.5mLx15)

    ALLSHENG
    10,980税込12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    62,980税込69,278
    1台(1台)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
    仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
  • マイクロチューブオープナー サンプラテック

    マイクロチューブオープナー

    サンプラテック
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
    材質
  • バンバンカー(細胞凍結保存液) ケニス

    バンバンカー(細胞凍結保存液)

    ケニス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    5日以内出荷
    Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
    仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
  • NMRサンプルチューブ ケニス

    NMRサンプルチューブ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38入数10本
  • ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ

    アズワン
    12,100税込13,310
    1箱(10袋×12セット)
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入 EVER GREEN

    スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入

    EVER GREEN
    4,298税込4,728
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
    仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
  • 384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ EVER GREEN

    384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ

    EVER GREEN
    8,498税込9,348
    1ケース(12個)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    仕様フタなし材質PS寸法(mm)85×128×10ウェル数384底形状フラット穴容量(mL)0.112
培養用品