カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(673)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(265)
- アズワン(220)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(165)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(102)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(78)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

小型インキュベーター
ケニス¥62,980税込¥69,2781台(1台)当日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(50包)翌々日出荷HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4色ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ
アズワン¥12,100~税込¥13,310~1箱(10袋×12セット)翌々日出荷研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。材質PP(米国薬局方 Class VI)
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入
EVER GREEN¥4,298税込¥4,7281パック(10個)翌々日出荷スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ
EVER GREEN¥8,498~税込¥9,348~1ケース(12個)翌々日出荷アルファベットと番号のインデックスがあります。仕様フタなし材質PS寸法(mm)85×128×10ウェル数384底形状フラット穴容量(mL)0.112
クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入
アズワン¥10,000税込¥11,0001箱(5本)翌々日出荷超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)寸法(mm)142×15×23使用温度範囲(℃)-80~60アズワン品番4-6613-01適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ
アズワン¥10,200~税込¥11,220~1箱(10袋×12本)ほか翌々日出荷研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ
FastGene¥17,980~税込¥19,778~1箱(10袋×50本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ
チューブトップ用丸ラベル 10Φ 1000枚 FG-ES10シリーズ
FastGene¥3,498税込¥3,8481箱(8シート×25枚)翌々日出荷ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり、油性ペン、鉛筆による手書きが可能仕様●サイズ:10Φ●丸ラベルに適合するチューブ:1.5mL、2mLチューブ●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):アソート(ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、イエロー)●入数:1000枚(各色25枚×8シート)アズワン品番68-4033-80
0.2mL 8連PCRチューブ フロスト +8連フラットキャップ FG-OP028FCシリーズ
FastGene¥11,980~税込¥13,178~1箱5日以内出荷から6日以内出荷0.2mL 8連PCRチューブ(フロスト)+8連フラットキャップ、高品質がコンセプトのFastGene 8連PCRチューブのフロストタイプ、安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能、PCR前後でチューブの歪みが少ない、優れたコストパフォーマンス、国内製造の為、安定供給が可能
0.1mL 8連PCRチューブ フロスト +8連フラットキャップ FG-OP018FCシリーズ
FastGene¥11,980~税込¥13,178~1箱5日以内出荷から6日以内出荷0.1mL 8連PCRチューブ(フロスト)+8連フラットキャップ、高品質がコンセプトのFastGene 8連PCRチューブのフロストタイプ、安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能、PCR前後でチューブの歪みが少ない、優れたコストパフォーマンス、国内製造の為、安定供給が可能
96ウェル PCRプレート 25枚/箱 FGシリーズ
FastGene¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)4日以内出荷から5日以内出荷高品質にこだわったFastGene ブランド製品です。ウェル壁は、肉薄で均一です。必要な分だけハサミで切ってご使用になれます。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌
Celltreat¥42,899~税込¥47,189~1箱(50個)ほか13日以内出荷から31日以内出荷細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
MX キャップ SepraSeal セプラシール 96個×10シート入
MATRIX¥12,319税込¥13,5511ケース(10シート×96個)93日以内出荷96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能
ストレージ&リアクションラック シングルチューブ 96本×10個入 1750シリーズ
BIO-BIK¥11,499~税込¥12,649~1箱(10個×96本)6日以内出荷1.2mLチューブ(1710-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,499~税込¥3,849~1袋(1000本)翌々日出荷から6日以内出荷書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
マイクロチューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,499~税込¥3,849~1袋(500本)ほか6日以内出荷から12日以内出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥15,699税込¥17,2691箱(125セット)翌々日出荷チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
PCR用96ウェルプレート 0.1mL 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,299~税込¥6,929~1箱(10枚)ほか6日以内出荷すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。、0.1mLタイプ(Low Profile Well)は、フタとサンプルの間のエアースペースが少なくなり、蒸発を最小限に抑えます。、微量でのPCR反応に適しています。
2.0mL マイクロチューブ 500本
FastGene¥5,098税込¥5,6081箱(500本)6日以内出荷汎用性が高く、スタンダードなマイクロ遠心チューブ フラットキャップは書き込みが可能 フラットキャップにはロック機構が付いており密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。 チューブ本体には、0.5mLごとにメモリが記入され、容量がひと目でわかり便利。また、メモリの裏側のスペースには、ラベルを貼ったり書き込みが可能。仕様●チューブ本体表面:0.5mLごとにメモリあり(500/1000/1500/2000uL)●キャップタッチ:ややハードタッチ●容量:2mL●オートクレーブ滅菌可能●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●入数:500本アズワン品番68-4033-96
0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋
FastGene¥4,998税込¥5,4981箱6日以内出荷高品質な0.1mL PCRチューブ フラットキャップ付き仕様●容量:0.1mL●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:1000本/袋アズワン品番68-4033-16
0.1mL 8連PCRチューブ+8連フラットキャップ 120ストリップ/袋
FastGene¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷各チューブにそれぞれ独立したフラットキャップ付き 平行なキャップは密閉性が高く、コンタミとサンプルの蒸発を防ぐ チューブを個々に開閉可能で、サンプル汚染を防ぐ 均質・極薄のチューブ壁により、熱伝導性に優れた設計 連結部をはさみなどで切断し、分けて使用することも可能 0.1mLタイプのチューブでキャッパー/デキャッパーが使用できるのはこちらの製品だけ 0.1mLタイプに対応可能なCapEasy(キャップイージー)v2をご使用ください。仕様●容量:0.1mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●全長:17.5mm●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋アズワン品番68-4033-18
MX チューブ用 ラックのみ 1.4mLラッチラック 10ラック入
MATRIX¥18,399税込¥20,2391ケース(10ラック)6日以内出荷Matrix 2Dチューブオープントップ1.4mL用空ラック仕様●フォーマット:96●包装:10ラックアズワン品番67-6598-99
MX チューブ用 ラックのみ 0.75mLラッチラック 10ラック入
MATRIX¥18,399税込¥20,2391ケース(10ラック)5日以内出荷Matrix 2Dチューブオープントップ0.75mL用空ラック仕様●フォーマット:96●包装:10ラックアズワン品番67-6598-96
96ウェルマイクロプレート PP U底 ナチュラル 1箱 10個×12包入
Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,8781箱(12包×10個)5日以内出荷低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現 1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能 DNase/RNaseフリー仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番3-1693-59
シーリング用ローラー
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,399税込¥9,2391袋(1個)6日以内出荷繰り返し使用ができ、プレートにシーリングフィルムを確実にシールできます。仕様●材質:ローラー部/ラバー製アズワン品番67-4743-52
PCR用384ウェルプレート 40μL 10枚入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,598税込¥10,5581袋(10枚)6日以内出荷フルスカートタイプです。 ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。 すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFreeアズワン品番67-5190-73
滅菌希釈水 自立式 1箱 300本入
バクテクス¥17,980税込¥19,7781箱(300本)翌々日出荷試験管内に滅菌希釈水が9mL分注されています。仕様●内容量(mL):9●組成:リン酸緩衝生理食塩水●段階希釈用●γ線滅菌済アズワン品番66-0020-56![ガス圧力調節器 PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84295358-241017-02.jpg)
ガス圧力調節器
PHC[科学研究・開発用品]¥57,999税込¥63,7991個7日以内出荷PHC社CO2インキュベーター/マルチガスインキュベーター推奨オプションです仕様●適用ガス:炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス●入口圧力:max11.8Mpa●出口圧力:0.1MPa、●流量:max 6L/min(連続10分以内)アズワン品番67-9232-01
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well 20枚入
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781箱(20枚)6日以内出荷ブタ腱由来ペプシン可溶化タイプIコラーゲンを無菌的に塗布・乾燥した製品です。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します.材質3810-006ウェル数6アズワン品番67-4744-84
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(10袋×50個)翌々日出荷液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
ステンレスシャーレ
オオモリ¥829税込¥9121個当日出荷割れないステンレス製のシャーレです。底の表面は平滑です。用途サンプルの保管や培養に。トラスコ品番382-2926材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)17外径(Φmm)90
日立微量用サンプルカップ 1000個×2袋
グローバルサイエンス¥55,980税込¥61,5781箱(2袋×1000個)翌々日出荷微量検体用仕様●材質:PS(ポリスチレン)●適用:日立用アズワン品番67-2189-94
滅菌三角フラスコ CELCUFGシリーズ
GVS¥18,980~税込¥20,878~1箱(12パック×1個)6日以内出荷から7日以内出荷USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
Plate+用 マット 青 PTFE/シリコン 96ラウンドウェル 丸底 7.2mm 5個入 60180-Mシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥33,980税込¥37,3781個(5個)61日以内出荷WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとん
日立用サンプルカップ
グローバルサイエンス¥49,980税込¥54,9781箱(5袋×1000個)6日以内出荷自動分析用サンプルカップ。適合キャップ:16Φ用キャップ。肉厚仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用アズワン品番67-2189-84




































![ガス圧力調節器 PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84295358-241017-02.jpg)