絞り込み

7ページ目: 培養用品

4,500件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート コーニング

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

    コーニング
    26,980税込29,678
    1ケース(5パック×5個)ほか
    3日以内出荷から43日以内出荷
  • 超低接着表面プレート コーニング

    超低接着表面プレート

    コーニング
    14,980税込16,478
    1ケース(1パック×5個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • コラーゲンⅠコート マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート マイクロプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    22,980税込25,278
    1箱(20枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ フロン工業

    PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ

    フロン工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • アズノールシャーレ アズワン

    アズノールシャーレ

    アズワン
    14,400税込15,840
    1セット(50包×10枚)
    当日出荷
    種別Φ90×15mm (2分割) 10枚×50包入サイズ90アズワン品番1-8549-05
  • 遠沈管 ラック付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 ラック付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
  • 無処理ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    無処理ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ内表面には、特殊表面処理が施してありませんので、浮遊性細胞の培養などに最適です。
  • 組織細胞培養ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織細胞培養ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
  • カートンスリーブ マイサイエンス

    カートンスリーブ

    マイサイエンス
    8,998税込9,898
    1セット(100本)
    当日出荷
    バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス
    19,490税込21,439
    1パック(50セット)
    7日以内出荷
    0.25mL、0.5mLストローを上下2段で保存することが出来ます。 ストロー専用PA004・9Φ×120mm、0.25mL10本、0.5mL5本収納可能 ゴブレット100本とケーン50本のセットです。
  • ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア)

    ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(150枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メンブレンフィルタ法でよく用いられる47mmΦのフィルタに対応した滅菌済ペトリディッシュです。
  • マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
    材質PP
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(12個×5包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • セルカウンター(細胞計数盤) エルマ

    セルカウンター(細胞計数盤)

    エルマ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
    付属品カバーガラス2枚、ケース材質ガラス
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×10アズワン品番2-9443-01
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)Φ60×15アズワン品番2-9442-01
  • インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ) ヤマト科学

    インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)

    ヤマト科学
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
    付属品棚板2枚材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37ヒーター(W)100安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
  • ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)

    ペトリスライド PDMA0

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    当日出荷
    透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
  • ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bio

    ディスポ細胞計算盤(C-Chip)

    Digital Bio
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
    仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
  • マイクロチューブ用ラベル アズワン

    マイクロチューブ用ラベル

    アズワン
    10,980税込12,078
    1箱(1000ラベル)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • マイクロプレート傾斜スタンド アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
    材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度アズワン品番1-5926-01
  • 角型透明ディッシュ アズワン

    角型透明ディッシュ

    アズワン
    18,050税込19,855
    1箱(10枚×10袋)
    翌々日出荷
    透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
    仕様電子線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • CHICシャーレ アズワン

    CHICシャーレ

    アズワン
    11,900税込13,090
    1箱(10枚×50包)
    当日出荷
    積み重ねても安心なリブ付きです。 すべり止めリブ付き EOG滅菌済み
    材質PSアズワン品番6-9742-01
  • コニカルチューブ FALCON

    コニカルチューブ

    FALCON
    19,980税込21,978
    1セット(48本)ほか
    3日以内出荷から95日以内出荷
    PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
    滅菌γ滅菌済み
  • 湿球ウィック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湿球ウィック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1セット(12枚)
    当日出荷
    コード205190アズワン品番65-0574-30
  • トリパンブルー 0.4%溶液(200tests) ロゴスバイオシステムズ

    トリパンブルー 0.4%溶液(200tests)

    ロゴスバイオシステムズ
    4,998税込5,498
    1組(2本)
    40日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    容量(mL)1
  • ラバーアダプタ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプタ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1箱(4個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)
  • コラーゲンⅠコート ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • アッセイプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    アッセイプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    光学特性・タンパク質吸着に優れたエライサプレートです。 バックグラウンドは低く均一に抑えられています。 独立ウェルデザインはクロスコンタミネーションのリスクを低く抑えます。 血液やタンパク溶液の希釈や低タンパク吸着アッセイ用に最適。未滅菌。
    深さ(mm)10.8ウェル数96穴容量(mL)0.35
  • 滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス

    滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水

    ケニス
    10,980税込12,078
    1箱(240本)
    5日以内出荷
    γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
    容量(mL)9入数240本
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(100枚)
    翌日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • NMRサンプルチューブ ケニス

    NMRサンプルチューブ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(10本)
    翌々日出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38入数10本
  • PTFE平皿 ケニス

    PTFE平皿

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ) NIPRO(ニプロ)

    カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)

    NIPRO(ニプロ)
    9,998税込10,998
    1組(5個)
    15日以内出荷
    高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
    滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
  • 遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ FastGene

    遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ

    FastGene
    17,980税込19,778
    1箱(10袋×50本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ
  • キャップイージー v2 0.1mL/0.2mL兼用 1セット FastGene

    キャップイージー v2 0.1mL/0.2mL兼用 1セット

    FastGene
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    これ一つで0.1mL/0.2mLチューブどちらでもキャップ・デキャップが可能 PCR8連/12連チューブ専用の手動キャッパー・デキャッパー キャッピング時の手間、時間の節約と指も痛くなりません。 デキャップ時の液ハネ抑止とクロスコンタミネーションの防止にお薦め 高病原性の検体取扱いから研究者保護に貢献できます。 試して即感。日常の実験作業効率を格段にアップさせる使いやすさ 女性の長い爪も折れません
    仕様●オートクレーブ滅菌可能●材質(本体):ポリカーボネート●入数:1セットアズワン品番68-4033-67
  • 0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ FastGene

    0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ

    FastGene
    9,998税込10,998
    1箱(120ストリップ)
    5日以内出荷
    8連チューブ+8連ドームキャップのセット チューブ単品でのお取り扱いはございません。
    仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-24
培養用品