絞り込み

9ページ目: 培養用品

4,499件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペプトン緩衝液 B225-030 サンセイ医療器材

    ペプトン緩衝液 B225-030

    サンセイ医療器材
    12,980税込14,278
    1ケース(30本)
    11日以内出荷
    組成:ペプトン緩衝液(1000mLあたり)。ペプトン 10.0g。塩化ナトリウム 5.0g。リン酸ニ水素カリウム。 リン酸水素ニナトリウム(12水和物) 9.0g。 精製水 1000mL / pH 7.0±
    仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)材質本体PP/キャップPEキャップアズワン品番62-6282-05
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    9,199税込10,119
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
    種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
  • タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ WATSON

    タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ

    WATSON
    23,099税込25,409
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ジャストなプレートサイズ
    種別タイタースティックHCフィルム プレートサイズアズワン品番62-0891-17
  • 0.2ml PCR8連キャップ WATSON

    0.2ml PCR8連キャップ

    WATSON
    5,298税込5,828
    1箱(120ストリップ)
    翌々日出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • 0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ

    WATSON(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
  • マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ WATSON

    マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ

    WATSON
    6,298税込6,928
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能
  • フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート コーニング

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

    コーニング
    26,980税込29,678
    1ケース(5パック×5個)ほか
    3日以内出荷から43日以内出荷
  • 96穴マイクロテストプレート TARSONS

    96穴マイクロテストプレート

    TARSONS
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    材質容器:PS製
  • PTFE ペトリ皿 NR0213シリーズ フロンケミカル

    PTFE ペトリ皿 NR0213シリーズ

    フロンケミカル
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
  • コラーゲンⅠコート マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート マイクロプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    22,980税込25,278
    1箱(20枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • カバーガラスチャンバー IWAKI(AGCテクノグラス)

    カバーガラスチャンバー

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    7日以内出荷
  • 滅菌シャーレ SH90シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    滅菌シャーレ SH90シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    7日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ フロン工業

    PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ

    フロン工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
  • PCRプレート UltraFlux アズワン

    PCRプレート UltraFlux

    アズワン
    6,340税込6,974
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    10,980税込12,078
    1ケース(10袋×20個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
  • フィルムローラー Excel Scientific

    フィルムローラー

    Excel Scientific
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    シーリングフィルムをプレートに圧着させるのに適しています。
    寸法(mm)ローラー/28.4×143×28、ローラーラバー部/96.5アズワン品番3-9122-02
  • クライオバイアル(アウターキャップタイプ) ケニス

    クライオバイアル(アウターキャップタイプ)

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷
    キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
    材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • NMRサンプルチューブ ケニス

    NMRサンプルチューブ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(50本)
    翌々日出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38
  • ステンレスシャーレ ナリカ

    ステンレスシャーレ

    ナリカ
    1,350税込1,485
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • PFAマイクロチューブ(蓋付) サビレックス

    PFAマイクロチューブ(蓋付)

    サビレックス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
  • 光学研磨板付石英シャーレ アズワン

    光学研磨板付石英シャーレ

    アズワン
    57,900税込63,690
    1組
    当日出荷
    石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
    材質石英ガラス板厚(mm)2
  • クライオバイアル アズワン

    クライオバイアル

    アズワン
    6,534税込7,187
    1箱(50個)
    当日出荷
    Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
  • クライオバイアルキャップインサート Simport

    クライオバイアルキャップインサート

    Simport
    3,160税込3,476
    1袋(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    バイアルを色で識別でき便利です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
  • ベントキャップフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ベントキャップフラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷
    組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。
    キャップベント
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワン

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)

    アズワン
    125,000税込137,500
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    12日以内出荷
    爪付の為チューブの接触を防ぎます。 1.2-2.0mL バイアル用 5本掛け仕様
  • 細胞凍結保存液 日本ジェネティクス

    細胞凍結保存液

    日本ジェネティクス(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
    規格DMSO含有、血清不含保管環境冷蔵
  • ターンテーブル ケニス

    ターンテーブル

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
    付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(10個×10包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • PCRチューブオープナー サンプラテック

    PCRチューブオープナー

    サンプラテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利! 一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。 アルコール噴霧が可能です。
    材質PVC呼称イッキニ4&1幅W×全長(mm)37×82
  • インキュベーター用棚板 アズワン

    インキュベーター用棚板

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    型番FCI-SHアズワン品番2-926-11
  • PCRプレート用フラットキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCRプレート用フラットキャップストリップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    13,980税込15,378
    1箱(12本×10セット)
    欠品中
    0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適 オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)
    アズワン品番61-0169-07
  • PCR チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCR チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,098税込10,008
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    DNA LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱(50本×4袋)
    12日以内出荷
    DNA LoBind tube はチューブ壁面への核酸の吸着を低減することで核酸の回収率を向上させます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100% のDNA/RNA を回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティングは行っておりません。DNA LoBind tube はロット毎に試験を行い、human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを保証しています。 Eppendorf DNA LoBind tube は、法医学、マイクロアレイ分析、次世代シークエンサーアプリケーションにおける、核酸の保存に理想的なチューブです。
    仕様梱包形態:4袋×50本材質LoBindカラーレス容量(mL)5タイプ5.0mL、PCR cleanアズワン品番61-0168-58
  • ペトリ皿 PYREX(パイレックス)

    ペトリ皿

    PYREX(パイレックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)Φ150×20アズワン品番2-9447-01
培養用品