絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~6.0(4)
- 0.0~13.0(4)
- 0.0~14.0(15)
- 0.5~5.0(3)
- 1.0~11.0(22)
- 1.0~12.0(9)
- 1.0~14.0(25)
- 1.8~3.8(3)
- 2.0~9.0(6)
- 2.0~12.0(3)
- 3.8~5.5(3)
- 4.0~5.6(3)
- 4.0~7.0(5)
- 4.0~9.0(3)
- 4.5~10.0(3)
- 5.0~8.0(4)
- 5.5~9.0(6)
- 6.2~7.8(4)
- 9.5~12.0(4)
- 12.0~14.0(3)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東亜DKK(50)
- Merck(メルクミリポア)(28)
- ケニス(26)
- ADVANTEC(23)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
- アズワン(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アイシス(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- マイクロエッセンシャル(10)
- ナリカ(9)
- TOHO(トーホー)(7)
- 三商(7)
- TRUSCO(6)
- Whatman(ワットマン)(6)
- Serim Research(6)
- MACHEREY NAGEL(5)
- 日産化学(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストライプpH試験紙
ケニス¥6,498税込¥7,1481箱(200枚)当日出荷から4日以内出荷1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581箱(100枚)当日出荷サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
残留塩素試験紙 1本 100枚入
倉谷化学産業¥5,798税込¥6,3781本(100枚)当日出荷水中の残留塩素を測定できます。数秒で測定でき、分かりやすい色調で変色します。使用方法1試験紙の先端を検水に2秒間浸し、ただちに取り出します、2過剰の液は、試験紙を容器の縁などに軽く当て取り除きます、3試験紙を浸してから5秒~10秒後に色調表と比較し判定します。呈色に濃淡がある場合はその中間色で判定してください。
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)翌々日出荷液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppmアズワン品番64-3727-45
pH試験紙 UNIV
ナリカ¥1,200税込¥1,3201セット(20枚×10冊)当日出荷一枚ずつ切り離して使用できるブック式のpH試験紙です。各ブックに標準変色表が付いているので、野外でも使用でき便利です。イギリス製。仕様標準変色表付き、ケース入り長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10pH測定有効範囲1~14測定間隔pH1.0
ヨウ化カリウムデンプン試験紙
ナリカ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401セット(20枚×10冊)当日出荷酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10
スティックpH試験紙
ケニス¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。長さ(mm)68幅(mm)5タイプスティック
過酸化物価測定キット POVテスター 5型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応
PH試験紙 SRタイプ(リール型)
Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。幅(mm)7長さ(m)5タイプリール型
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)翌々日出荷液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppmアズワン品番64-3727-46
水分検出試験紙
三商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。幅(mm)5.5長さ(m)4.57
ストリップpH試験紙
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個(100枚)当日出荷から15日以内出荷一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
ケニス(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙
ケニス¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)当日出荷サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥6,169~税込¥6,786~1箱(200枚)当日出荷から35日以内出荷色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
過酸化水素試験紙 HPシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(100枚)翌々日出荷液中の過酸化水素濃度を0~750ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、90秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/100/250/500/750ppmアズワン品番64-3727-44
pH試験紙 UNIV(短冊形)
ナリカ¥1,600税込¥1,7601セット(100枚)当日出荷短冊形。液に浸けて変色させたものを比色表と照合してpHを測定。付属品ケース・標準変色表長さ(mm)83幅(mm)5pH測定有効範囲0~14分解能(pH)1
リトマス試験紙
安積濾紙¥1,598税込¥1,7581組(50枚×10個)当日出荷8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。付属品プラスチックケース長さ(mm)60幅(mm)幅8
ブック式ペーハー試験紙
ケニス¥1,298税込¥1,4281箱(20枚×10冊)当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。幅(mm)9長さ(mm)60測定間隔pH1質量(g)37トラスコ品番413-3641タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用
MN(MACHEREY-NAGEL)¥9,998税込¥10,9981箱(3巻)当日出荷3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。アズワン品番2-346-03幅(mm)10mmタイプロールタイプ長さ(m)5mpH測定有効範囲1.0~11.0標準変色表間隔詰替用(2-346-01用)商品タイプ詰替用
酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。幅(mm)7長さ(m)5
過酸化水素試験紙 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491箱当日出荷液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ
マイクロエッセンシャル¥6,598税込¥7,2581パック(50枚)翌々日出荷PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、31秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。仕様カラーチャート:0/250/500/1000/1500/2000ppmアズワン品番64-3727-43
AQUA STICS 全硬度
ADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~1袋(30枚)ほか8日以内出荷概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入
アズワン¥6,590税込¥7,2491個(50枚)当日出荷PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1本(100枚)当日出荷から10日以内出荷試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。タイプスティック
リトマス試験紙
高森コーキ¥599税込¥6591袋5日以内出荷土壌の酸性・アルカリ性が測れます 液体が酸性、中性、アルカリ性かを大まかに調べるための試験紙です。 赤色試験紙と青色試験紙の2色セットで使用します。測定範囲赤いリトマス紙が青に変化 ⇒ アルカリ性、青いリトマス紙が赤に変化 ⇒ 酸性、赤も青も変化なし ⇒ 中性
ヨウ素試験紙
TOHO(トーホー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
pH インジケーターストリップ pH 0 - 6.0
Merck(メルクミリポア)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH0-6.0 ノンブリーディング アシリット TM pH0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0 MColorpHast TM 109531 100Stripsアズワン品番61-0307-42
pH試験紙 詰替用
LLG Labware¥3,267税込¥3,5941箱(3巻)当日出荷から翌々日出荷使用後は詰替用ロールに詰替えて再使用できるため、経済的です。仕様pH測定目盛間隔:1幅(mm)8長さ(m)5



































































![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82046146-260707-02.jpg)
![設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas 設置型オゾン濃度計 校正証明書付 [保証検知範囲/0.20~10.00ppm] Safegas](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82050581-260707-02.jpg)