絞り込み
pH測定有効範囲
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 試験紙

297件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 224000 亜硝酸テストキット NI-6型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    224000 亜硝酸テストキット NI-6型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    61,980税込68,178
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲2-80/40-2000mg/L測定項目亜硝酸
  • 2444300 滴下テスト AL-AP型 アルカリ度 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2444300 滴下テスト AL-AP型 アルカリ度

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    24,980税込27,478
    1個
    49日以内出荷
    測定範囲0.4-8/1-20gpg測定項目アルカリ度
  • 2182000 亜硝酸テストキット NI-15型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2182000 亜硝酸テストキット NI-15型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    42,980税込47,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.01-0.4mg/L測定項目亜硝酸
  • 145400 滴下テスト 5-EP型 全硬度 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    145400 滴下テスト 5-EP型 全硬度

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    15,980税込17,578
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲1-30gpg CaCO3測定項目硬度
  • 147011 pHテストキット 17-N型 300回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    147011 pHテストキット 17-N型 300回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    44,980税込49,478
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲pH4-10測定項目pH
  • 2744850 テストストリップ アルカリ度 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2744850 テストストリップ アルカリ度

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,998税込7,698
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-240mg/L測定項目アルカリ度
  • 225401 滴下テスト CN-65型 塩素 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    225401 滴下テスト CN-65型 塩素

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    43,980税込48,378
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.2-4/1-20mg/L測定項目塩素
  • 2745050 テストストリップLR 塩素 50 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2745050 テストストリップLR 塩素 50

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,898税込10,888
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-10mg/L CL2測定項目塩素
  • 2745425 テストストリップ 硝酸/亜硝酸 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2745425 テストストリップ 硝酸/亜硝酸

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    11,980税込13,178
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0-50mg/L、0-3.0mg/L、0-3ppm測定項目硝酸/亜硝酸
  • 146400 鉄テストキット IR-18型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    146400 鉄テストキット IR-18型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    32,980税込36,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.1-4mg/L Fe測定項目
  • 2129000 遊離/全塩素テストキット CN-80型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2129000 遊離/全塩素テストキット CN-80型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.02-0.7/0.1-3.4/0.5-10mg/L測定項目塩素
  • 2291700 滴下テスト 過酸化水素 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2291700 滴下テスト 過酸化水素

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    41,980税込46,178
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.2-2.0/1-10mg/L測定項目過酸化水素
  • 1416100 硝酸性窒素テストキット NI-14型 50回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    1416100 硝酸性窒素テストキット NI-14型 50回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    42,980税込47,278
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲0.02-1/0.2-10mg/L NO3-N測定項目硝酸
  • 半定量イオン試験紙 MNシリーズ MACHEREY NAGEL

    半定量イオン試験紙 MNシリーズ

    MACHEREY NAGEL
    6,198税込6,818
    1箱(25枚)ほか
    7日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
  • AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm ADVANTEC

    AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)ほか
    8日以内出荷
    概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
    仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
  • AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm ADVANTEC

    AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm

    ADVANTEC
    2,298税込2,528
    1袋(30枚)ほか
    8日以内出荷
    概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理
    仕様●測定範囲(ppm):0、0.3、1、1.5、3、10●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
  • コントライム K-6000シリーズ用詰替試験紙(試験紙のみ) ダイヤアクアソリューションズ

    コントライム K-6000シリーズ用詰替試験紙(試験紙のみ)

    ダイヤアクアソリューションズ
    22,980税込25,278
    1箱(100枚×1箱)
    4日以内出荷
    コントライム K-6000シリーズ用の詰替用試験紙です。試験紙のみの販売です。
    用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1、検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器に静かに押し出す。2、テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。入数1箱(100枚)
  • ストリップpH試験紙 100枚入 アズワン

    ストリップpH試験紙 100枚入

    アズワン
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
  • ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ アズワン

    ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ

    アズワン
    1,599税込1,759
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
  • リトマス試験紙 リトマスニュートラル アズワン

    リトマス試験紙 リトマスニュートラル

    アズワン
    629税込692
    1巻ほか
    当日出荷
    変色紫色試験紙が酸性液に触れると赤色、アルカリ性液に触れると青色に変色
  • 総塩素試験紙 アズワン

    総塩素試験紙

    アズワン
    1,399税込1,539
    1巻
    当日出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。
    仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
  • よう化カリウムでんぷん試験紙 アズワン

    よう化カリウムでんぷん試験紙

    アズワン
    1,088税込1,197
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
    タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
  • 水分検出試験紙 ケニス

    水分検出試験紙

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに適しています。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
    付属品ディスペンサー幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57
  • 半定量イオン試験紙 QUANTOFIX(R) 100枚入 MACHEREY NAGEL

    半定量イオン試験紙 QUANTOFIX(R) 100枚入

    MACHEREY NAGEL
    8,398税込9,238
    1箱(100枚)
    当日出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れています。 プラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで色比較が大変明瞭にできます。
    タイプスティック品名亜硝酸・pH測定範囲(mg/L)(亜硝酸)0・1・5・10・20・40・80測定項目(イオン)NO^2、pH測定範囲(pH)6.0・6.4・6.7・7.0・7.3・7.6・7.9・8.2・8.4・8.6・8.8・9.0・9.3・ 9.6変色-アズワン品番2-350-30
  • ストライプ・pH試験紙 MACHEREY NAGEL

    ストライプ・pH試験紙

    MACHEREY NAGEL
    4,198税込4,618
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 着色・染色液・懸濁液のpH測定に適しています。
    寸法(mm)11×100タイプストライプ目盛(pH測定)0.2/0.3測定範囲(pH)1.0~2.8包装プラスチックケース入アズワン品番2-348-13
  • スティック・pH試験紙 MACHEREY NAGEL

    スティック・pH試験紙

    MACHEREY NAGEL
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)
    当日出荷
    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
    寸法(mm)6×85タイプスティック目盛(pH測定)0.3/0.4測定範囲(pH)6.0~10.0包装プラスチックケース入アズワン品番2-347-11変色切片数2
  • 試薬 POVテスター 低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    試薬 POVテスター 低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の液体試薬です。
    アズワン品番64-3881-02
  • 発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用 SIBATA(柴田科学)

    発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個(100枚)
    3日以内出荷
    過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の発色ろ紙です。
    アズワン品番64-3881-01
  • pH試験紙 高森コーキ

    pH試験紙

    高森コーキ(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    土壌のpH値が測れます 農作物に適したpH値が測定可能です。 土壌pHの目安表付き
    pH測定有効範囲0.1~11.0
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。 6mm幅×95mm長の試験紙100枚入(アルミケース入)。
  • フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper MN(MACHEREY-NAGEL)

    フッ素試験紙 FLUORIDE Test Paper

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    13,999税込15,399
    1箱(200枚)
    当日出荷
    サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。 桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
    仕様検出限界:20mg/LのF-長さ(mm)70幅(mm)20測定範囲(pH)1以下アズワン品番63-5645-03
  • フェノールフタレイン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    フェノールフタレイン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    4,499税込4,949
    1箱(1巻)
    5日以内出荷
    pH値を正確に求めることを目的とせず、大よその酸性度またはアルカリ性度を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用され、カラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。 個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのリールタイプ(7mm幅×5m巻)で、必要な長さだけを取り出します。
    仕様変色域:白色試験紙が桃色に変化すればpH値が8.3以上、赤色に変化すれば10.0以上を示すタイプリールアズワン品番63-5645-02
  • 残留塩素試験紙 15~30秒 100枚入 Serim Research

    残留塩素試験紙 15~30秒 100枚入

    Serim Research
    4,698税込5,168
    1本(100枚)
    当日出荷
    残留塩素濃度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15~30秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。
    仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-100-200-300測定項目残留塩素測定時間15~30秒アズワン品番4-1652-01
  • 第4級アンモニア化合物試験紙 100枚入 Serim Research

    第4級アンモニア化合物試験紙 100枚入

    Serim Research
    5,198税込5,718
    1本(100枚)
    当日出荷
    第4級アンモニア化合物を容易に測定できます。 サンプルに浸けた後、15秒以内に変色の様子を確認することで測定可能です。
    仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-50-100-200-400-1000測定時間15秒以内アズワン品番4-1650-01
  • pH試験紙 26シリーズ Whatman(ワットマン)

    pH試験紙 26シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    6,169税込6,786
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 第四級アンモニウム試験紙 ケニス

    第四級アンモニウム試験紙

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
    規格ディスペンサ入りロールタイプ(5.5mm×4.57m)測定範囲(ppm)0 150 200 400 500ppm
  • リトマス試験紙 book アイシス

    リトマス試験紙 book

    アイシス
    1,398税込1,538
    1箱
    6日以内出荷から11日以内出荷
    学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。 変色表で比較/照合する必要がありません。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • 第四級アンモニウム塩試験紙 アイシス

    第四級アンモニウム塩試験紙

    アイシス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(100枚)
    当日出荷
    サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。 ストリップタイプは、セルロース変色部をPVC(ポリ塩化ビニル)製ストリップの先端に圧着しています。
    測定範囲(pH)2~9
  • 半定量塩素試験紙 アイシス

    半定量塩素試験紙

    アイシス
    4,098税込4,508
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。 セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
    長さ(mm)95幅(mm)5
  • よう化カリウムデンプン試験紙 アイシス

    よう化カリウムデンプン試験紙

    アイシス
    1,798税込1,978
    1個(20枚組×10冊)
    103日以内出荷
    遊離塩素(Cl2)、亜硝酸(NO2-)や過酸化水素などの酸化物質の有無を検出します。 白色試験紙はこれらの存在で濃青色に変色します。
    TGK品番0007440111長さ(mm)60幅(mm)10測定範囲(pH)0~11検出限界(ppm)5~200
試験紙