絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~6.0(4)
- 0.0~13.0(4)
- 0.0~14.0(15)
- 0.5~5.0(3)
- 1.0~11.0(22)
- 1.0~12.0(9)
- 1.0~14.0(25)
- 1.8~3.8(3)
- 2.0~9.0(6)
- 2.0~12.0(3)
- 3.8~5.5(3)
- 4.0~5.6(3)
- 4.0~7.0(5)
- 4.0~9.0(3)
- 4.5~10.0(3)
- 5.0~8.0(4)
- 5.5~9.0(6)
- 6.2~7.8(4)
- 9.5~12.0(4)
- 12.0~14.0(3)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東亜DKK(50)
- Merck(メルクミリポア)(28)
- ケニス(26)
- ADVANTEC(23)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
- アズワン(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アイシス(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- マイクロエッセンシャル(10)
- ナリカ(9)
- TOHO(トーホー)(7)
- 三商(7)
- TRUSCO(6)
- Whatman(ワットマン)(6)
- Serim Research(6)
- MACHEREY NAGEL(5)
- 日産化学(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m
TGK(東京硝子器械)¥1,490税込¥1,6391巻6日以内出荷幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57内容ロールのみ(ディスペンサー入り)測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
オゾン試験紙(50枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(50枚)46日以内出荷Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。用途Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。仕様●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要測定範囲0.045 ppm未満~0.105 ppm超方式比色法測定方式比色法有効期限開封後3か月使用湿度範囲(%RH)30~60
イオン試験紙
ADVANTEC¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)40日以内出荷試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
リトマス試験紙 紙箱入り 青
ADVANTEC¥1,179~税込¥1,297~1箱(500枚)ほか当日出荷から翌々日出荷酸性の判定に広く用いられ、酸性液に触れると、青色の濾紙が赤色に変色します。青は、酸の検出用で、pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色寸法(mm)10×60感度pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191本(200枚)翌々日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック
アズワン¥7,490~税込¥8,239~1パック(500枚)翌々日出荷FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分
東亜DKK¥49,980税込¥54,9781個79日以内出荷測定範囲0-425ppm/0-25gpg種類テストストリップ(試験紙)測定項目硬度及び鉄
1408100 硝酸性テストキット NI-12型 100回分
東亜DKK¥72,980税込¥80,2781個79日以内出荷測定範囲1-40mg/L NO3-N、0.01-0.40mg/L NO2-N測定項目硝酸