絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~6.0(4)
- 0.0~13.0(4)
- 0.0~14.0(15)
- 0.5~5.0(3)
- 1.0~11.0(22)
- 1.0~12.0(9)
- 1.0~14.0(25)
- 1.8~3.8(3)
- 2.0~9.0(6)
- 2.0~12.0(3)
- 3.8~5.5(3)
- 4.0~5.6(3)
- 4.0~7.0(5)
- 4.0~9.0(3)
- 4.5~10.0(3)
- 5.0~8.0(4)
- 5.5~9.0(6)
- 6.2~7.8(4)
- 9.5~12.0(4)
- 12.0~14.0(3)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東亜DKK(50)
- Merck(メルクミリポア)(28)
- ケニス(26)
- ADVANTEC(23)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
- アズワン(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- アイシス(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- マイクロエッセンシャル(10)
- ナリカ(9)
- TOHO(トーホー)(7)
- 三商(7)
- TRUSCO(6)
- Whatman(ワットマン)(6)
- Serim Research(6)
- MACHEREY NAGEL(5)
- 日産化学(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

抗生物質検定用AAディスク 6Φ
TGK(東京硝子器械)¥6,498税込¥7,1481個24日以内出荷円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
抗生物質検定用AAディスク 13Φ
TGK(東京硝子器械)¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
PH試験紙 ブックレット型
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781箱(2000枚)17日以内出荷仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個TGK品番996-44-10-21タイプブックレット型入数(枚)2000pH測定有効範囲1.0~11.0
半定量イオン試験紙 亜硝酸
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は、適当な除去処理が必要です。仕様●変化の経過:白→赤紫●測定イオン:NO2-●測定可能pH値:pH1~13●測定目盛(mg/L) ):0-1-5-10-20-40-80(ppm)入数(枚)100 (ケース入)反応時間約30秒寸法(幅×長さ)(mm)6×95
イオン試験紙
ADVANTEC¥1,298~税込¥1,428~1組(25枚)40日以内出荷発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の 標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、 試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。仕様測定イオン:Cr6+入数(枚)25/箱変色淡桃色~紫色
よう素酸カリウムでんぷん紙
ADVANTEC¥4,898税込¥5,3881組(10000枚)40日以内出荷ヨウ素を遊離する還元性物質の検出、例えば酸性液中の亜硫酸イオンなどの検出に用います。寸法(mm)7×70品番メーカー:7810071入数20枚綴×10冊/箱×50箱
クルクミン紙
ADVANTEC¥3,898税込¥4,2881組(10000枚)40日以内出荷アルカリ、ホウ酸の検出に使用されます。変色域は、pH6.4(黄色)からpH8.6(赤褐色)です。寸法(mm)7×70品番メーカー:7810074入数20枚綴×10冊x50箱
pHペンシル P-12M
TGK(東京硝子器械)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
塩素試験紙 CH-1000 プラストリップ 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥3,390税込¥3,7291箱6日以内出荷塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入
TGK(東京硝子器械)¥1,390税込¥1,5291箱10日以内出荷塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。タイプペーパーストリップ200枚入測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付
TGK(東京硝子器械)¥1,390税込¥1,5291組当日出荷塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
ヨウ素試験紙セット IL-250
TGK(東京硝子器械)¥3,190税込¥3,5091組6日以内出荷幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
第四級アンモニウム試験紙
TGK(東京硝子器械)¥1,690~税込¥1,859~1巻6日以内出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。 試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57
水分検出試験紙 WF-130 5.5mm×4.57m
TGK(東京硝子器械)¥2,390税込¥2,6291巻6日以内出荷非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57
塩素試験紙 CH-300 プラストリップ 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥2,790税込¥3,0691箱6日以内出荷塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
ストリップpH試験紙
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)6日以内出荷一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。長さ(mm)83長幅(mm)5幅タイプストリップ