絞り込み
pH測定有効範囲
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 試験紙

298件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半定量塩素試験紙 アイシス

    半定量塩素試験紙

    アイシス
    4,098税込4,508
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。 セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
    長さ(mm)95幅(mm)5
  • よう化カリウムデンプン試験紙 アイシス

    よう化カリウムデンプン試験紙

    アイシス
    1,798税込1,978
    1個(20枚組×10冊)
    103日以内出荷
    遊離塩素(Cl2)、亜硝酸(NO2-)や過酸化水素などの酸化物質の有無を検出します。 白色試験紙はこれらの存在で濃青色に変色します。
    TGK品番0007440111長さ(mm)60幅(mm)10測定範囲(pH)0~11検出限界(ppm)5~200
  • フッ素試験紙 アイシス

    フッ素試験紙

    アイシス
    25,980税込28,578
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    サンプル溶液や地下水のフッ素イオン(F-)の半定量測定を行います。 付属の6%塩酸を加えた検液に桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
    TGK品番0007440107測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100寸法(Φmm)25
  • 半定量イオン試験紙 アイシス

    半定量イオン試験紙

    アイシス
    13,980税込15,378
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    9,998税込10,998
    1セット(100枚)
    当日出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
    長さ(mm)95幅(mm)6
  • ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST) MN(MACHEREY-NAGEL)

    ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組合わせ比較でpH値を測定。中央の白色部分は疎水性が強く、液体を吸収しないので、2色の比較が容易なだけでなく、乾いた時と同じくらい物理的強度を保持させます。サイズ:10mm巾×5m巻
    セット内容MN90301、3、4、5各2個,90302、6各1個の10個入(プラスチックケース入)
  • ストライプ・pH試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    ストライプ・pH試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    5,998税込6,598
    1セット(200枚)
    翌々日出荷
    5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛部)が一体となった試験紙。各カラースケール間には疎水性をもたせてあり、目盛間の差もはっきりします。
    pH測定有効範囲2.8~4.6長さ(mm)100幅(mm)11目盛間隔pH測定:0.2/0.3アズワン品番2-348-12
  • 過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 SIBATA(柴田科学)

    過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1セット
    13日以内出荷
    油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
    用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99
  • ヨウ素試験紙 ロールタイプ ケニス

    ヨウ素試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1巻
    5日以内出荷
  • 第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ ケニス

    第四級アンモニウム試験紙 ロールタイプ

    ケニス
    1,698税込1,868
    1巻
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。
  • テストストリップ 三商

    テストストリップ

    三商
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!。建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
  • 第四級アンモニウム試験紙 TOHO(トーホー)

    第四級アンモニウム試験紙

    TOHO(トーホー)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
  • ジョンソン リトマス試験紙 三商

    ジョンソン リトマス試験紙

    三商
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リトマス試験紙は溶液の酸性あるいはアルカリ性を判断するために使用します。リトマスレッドは溶液がアルカリ性の時は赤から青に変色します。リトマスブルーは溶液が酸性の時は青から赤に変色します。リトマスニュートラルは溶液が酸性の時は紫から赤に、アルカリ性の時は紫から青に変色します。
  • 第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル

    第四級アンモニウム試験紙

    マイクロエッセンシャル
    1,698税込1,868
    1個(1巻)
    5日以内出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~1000幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~1000アズワン品番61-8517-63
  • 第四級アンモニウム試験紙 マイクロエッセンシャル

    第四級アンモニウム試験紙

    マイクロエッセンシャル
    1,698税込1,868
    1個(1巻)
    当日出荷
    第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 0~400幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~400アズワン品番61-8517-62
  • ヨウ素試験紙 マイクロエッセンシャル

    ヨウ素試験紙

    マイクロエッセンシャル
    3,198税込3,518
    1個(1巻)
    5日以内出荷
    ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされるヨウ素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
    種別ロールタイプ ディスペンサー入 スペアロール・試験管付幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~50アズワン品番61-8517-64
  • ヨウ化カリウムでんぷん試験紙 アイシス

    ヨウ化カリウムでんぷん試験紙

    アイシス
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    亜硝酸イオン(NO2-)や塩素(Cl2)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所に青紫色のスポットが現れます。 定量・半定量測定はできません。
    仕様検出限界:1mg/LのNO2-、1mg/LのCl2、測定可能pH値:pH2未満(NO2-)、pH6~7(Cl2)サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)アズワン品番61-0478-82
  • 詰替え用 pH試験紙 pH1-14 ユニバーサル インジケータ 110962 用 110232 6Rolls Merck(メルクミリポア)

    詰替え用 pH試験紙 pH1-14 ユニバーサル インジケータ 110962 用 110232 6Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    8,598税込9,458
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0309-66
  • pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0 Merck(メルクミリポア)

    pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0

    Merck(メルクミリポア)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 MColorpHast TM 109584 100Strips
    アズワン品番61-0307-60
  • 詰替え用 pH試験紙 pH5.5-9.0 ニュートラリット (R) 109565 / 109564 用 Neutralit (R) 109569 6Rolls Merck(メルクミリポア)

    詰替え用 pH試験紙 pH5.5-9.0 ニュートラリット (R) 109565 / 109564 用 Neutralit (R) 109569 6Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    9,239税込10,163
    1個
    16日以内出荷
    種別109569 6Rollsアズワン品番61-0307-58
  • pHインジケーターストリップ pH2.5-4.5 特定領域用 ノンブリーディング pH2.5-3.0-3.3-3.6-3.9-4.2-4.5 MColorpHast TM 109541 100Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH2.5-4.5 特定領域用 ノンブリーディング pH2.5-3.0-3.3-3.6-3.9-4.2-4.5 MColorpHast TM 109541 100Strips

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    アズワン品番61-0307-45
  • pHインジケーターストリップ pH0-2.5 特定領域用 ノンブリーディング pH0-0.5-1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5 MColorpHast TM 109540 100Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH0-2.5 特定領域用 ノンブリーディング pH0-0.5-1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5 MColorpHast TM 109540 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    アズワン品番61-0307-44
  • 詰替え用 pH試験紙 pH1-10 ユニバーサル インジケータ 109526 用 109527 6Rolls Merck(メルクミリポア)

    詰替え用 pH試験紙 pH1-10 ユニバーサル インジケータ 109526 用 109527 6Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    8,498税込9,348
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0307-41
  • pH試験用フェノールフタレイン試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109521 3Rolls Merck(メルクミリポア)

    pH試験用フェノールフタレイン試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109521 3Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷
    アズワン品番61-0307-38
  • pH試験用コンゴーレッド試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109514 3Rolls Merck(メルクミリポア)

    pH試験用コンゴーレッド試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109514 3Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    7,498税込8,248
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0307-37
  • ヨウ化カリウムーデンプン紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109512 3Rolls Merck(メルクミリポア)

    ヨウ化カリウムーデンプン紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109512 3Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    6,898税込7,588
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0307-36
  • 酢酸鉛 Ⅱ 試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109511 3Rolls Merck(メルクミリポア)

    酢酸鉛 Ⅱ 試験紙 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き 109511 3Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0307-35
  • pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 濁度のある溶液 懸濁液 中のpH測定用 pH2-3-4-5-6-7-8-9 MColorpHast TM 109502 100Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 濁度のある溶液 懸濁液 中のpH測定用 pH2-3-4-5-6-7-8-9 MColorpHast TM 109502 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    種別100Stripsアズワン品番61-0307-34
  • pH試験用リトマス試験紙 赤 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109489 3Rolls Merck(メルクミリポア)

    pH試験用リトマス試験紙 赤 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109489 3Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    種別3Rollsアズワン品番61-0307-27
  • pH試験用リトマス試験紙 青 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109486 3Rolls Merck(メルクミリポア)

    pH試験用リトマス試験紙 青 ロールタイプ 4.8 m 、カラースケール付き Reag. Ph Eur 109486 3Rolls

    Merck(メルクミリポア)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    種別3Rollsアズワン品番61-0307-25
  • pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 個別包装、カラースケールなし MColorpHast TM 109450 1000Strips Merck(メルクミリポア)

    pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 個別包装、カラースケールなし MColorpHast TM 109450 1000Strips

    Merck(メルクミリポア)
    27,099税込29,809
    1個
    16日以内出荷
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
    アズワン品番61-0307-04
  • 半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
    タイプスティック長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6
  • リトマス試験紙(AZUMI) ナリカ

    リトマス試験紙(AZUMI)

    ナリカ
    1,950税込2,145
    1セット(500枚)
    4日以内出荷
    小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
    長さ(mm)60幅(mm)8
  • pH試験紙 UNIV(ロール式)リフィル ナリカ

    pH試験紙 UNIV(ロール式)リフィル

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1組(3個)
    4日以内出荷
    pH試験紙UNIV(ロール式)【S75-3624】の補充部品です。
    寸法(幅Wmm×長さLm)7×5
  • 水質検査試験紙 日産化学

    水質検査試験紙

    日産化学
    27,980税込30,778
    1箱(25枚×6本)
    12日以内出荷
    容易な操作で測定でき、結果がすぐ分かります。
    用途飲料水・工場排水・河川・湖沼・地下水・鑑賞魚水槽の水質チェックに。測定項目5項目測定時間(秒)0~30アズワン品番1-1546-11
  • pH試験紙 ロールタイプ TOHO(トーホー)

    pH試験紙 ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    大きなサイズのジャンボタイプと2本入りのダブルタイプのpH試験紙です。
    タイプロールタイプ
  • 半定量イオン試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
  • 分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ) Merck(メルクミリポア)

    分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)

    Merck(メルクミリポア)
    6,098税込6,708
    1個(100枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
    用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
  • ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)

    ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用

    MN(MACHEREY-NAGEL)
    9,998税込10,998
    1箱(3巻)
    当日出荷
    2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
    アズワン品番2-345-08幅(mm)10mm幅タイプロールタイプ長さ(m)5m巻pH測定有効範囲1.0~12.0標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用商品タイプ詰替用
  • 油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学)

    油脂TBAテスター

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
    TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
試験紙