絞り込み
ねじの呼び
- 5/8
- 1/4(36)
- M2(534)
- M2.3(146)
- M2.5(214)
- M2.6(367)
- M3(1,531)
- M3.5(343)
- M3.8(40)
- M4(2,075)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,441)
- M6(1,253)
- M8(758)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 75(1)
頭部形状

皿(2)
材質
- 鉄(2)
取付穴形状

すりわり(2)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.3(11山)(2)
2.3(11山)
ブランド
- 大阪魂(2)
大阪魂
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

(-)皿小ねじ(ウィット(鉄/ユニクロ)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(50本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)50山数11寸法t(mm)(最大)3.66/(最小)2.74表面処理ユニクロ頭部形状皿寸法K(mm)(最大)8.74/(最小)7.14寸法n(mm)(最大)3.51/(最小)3.01穴の形状すりわりねじの呼び5/8寸法dk(Φmm)(最大)30.60/(最小)29.45