絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 1/4(39)
- M2(541)
- M2.3(148)
- M2.5(221)
- M2.6(376)
- M3(1,561)
- M3.5(354)
- M3.8(41)
- M4(2,123)
- M4.2(32)
- M4.5(35)
- M5(1,476)
- M6(1,275)
- M8(772)
- M10(211)
- M12(120)
- M16(51)
- No.4(34)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(2)
- 15(4)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
頭部形状

トラス(14)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- 鉄(21)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

十字穴(1)
表面処理
- スズメッキ(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 銅メッキ(7)
スズメッキ・亜鉛メッキ・銅メッキ
ブランド
- エスコ(14)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(1)
エスコ・ホシモト・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト(1件のレビュー)¥14~税込¥15~1個9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト¥32~税込¥35~1個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子
ホシモト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(200個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状皿穴の形状十字
SUSアース端子
ホシモト¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子
ホシモト¥359税込¥3951個9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄材質(接続部)銅表面処理スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応寸法L1(mm)40寸法L2(mm)30寸法P(mm)15寸法W(mm)15