絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- 3.1mm(235)
- 4mm(529)
- 4.15mm(292)
- M2(1,763)
- M2.3(576)
- M2.5(734)
- M2.6(1,408)
- M3(5,103)
- M3.5(1,404)
- M3.8(502)
- M4(7,752)
- M4.2(441)
- M4.5(448)
- M4.8(228)
- M5(5,346)
- M6(4,413)
- M8(2,384)
- M10(1,008)
- M12(614)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(21)

トラス(17)

バインド(1)

丸皿(4)

六角(14)

皿(34)
長さ(mm)
- 8(26)
- 10(48)
- 12(57)
- 13(38)
- 14(29)
- 15(13)
- 16(129)
- 19(122)
- 20(61)
- 25(184)
- 30(72)
- 35(152)
- 37(16)
- 40(57)
- 45(112)
- 50(66)
- 60(45)
- 65(17)
- 70(28)
- 75(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(90)
- SUS304(40)
- SUS410(10)
- SUSXM7(12)
- 樹脂(2)
- 鉄(109)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(34)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(17)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(7)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(11)
- ユニクロ(9)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(9)
- 銅メッキ(7)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・銅メッキ・電気亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.01(5)
- 1.58(16山)(44)
- 1.59(15)
- 1.6(2)
- 2.11(12山)(19)
1.01・1.58(16山)・1.59・1.6・2.11(12山)
ねじ穴寸法
- No.2(112)
- T27(1)
No.2・T27
ブランド
- 大阪魂(184)
- エスコ(75)
- 若井産業(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
- 九飛勢螺(19)
- 天野製作所(13)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- ヤマヒロ(6)
- Live Pro(5)
- アックスブレーン(4)
- ピアス(4)
- コノエ(3)
- サンコーテクノ(2)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- ネグロス電工(1)
大阪魂・エスコ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・天野製作所・ホシモト・ハーフェレ・ヤマヒロ・Live Pro・アックスブレーン・ピアス・コノエ・サンコーテクノ・BEAVER(ビーバー)・ネグロス電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

波板取付ビス(木下地用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)当日出荷ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合!用途波板の張り替え(木下地)
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65税込¥721個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
木下地鉄板小波
若井産業¥3,398税込¥3,7381箱(100本)欠品中材質座金:ステンレスSUS304材質(パッキン)EPDM全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5ねじ径(Φmm)5
ステンレス 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP
アックスブレーン¥549税込¥6041パック(7本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ニッケル 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(12本)当日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
波板専用ビス (鉄下地用) ステンレス座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,198税込¥7,9181箱(120本)当日出荷ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。用途波板の張り替え(鉄下地)
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
タッピングねじ トラス頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(8本×6パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ステンレス タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,123~税込¥3,435~1箱(150本)翌々日出荷から4日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ
若井産業¥2,098~税込¥2,308~1箱(150本)ほか4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5頭径(Φmm)12
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(300本)ほか3日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか3日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(140本)ほか3日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,059~税込¥1,165~1箱(150本)翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
木下地用波座別注セット 鉄板小波用
若井産業¥4,200税込¥4,6201袋(100セット)当日出荷材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50色(ねじ)シルバー材質(ねじ部)鉄太さ(mm)5パッキンEPDM黒