絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 1/4(28)
- M2(359)
- M2.3(72)
- M2.5(127)
- M2.6(213)
- M3(1,015)
- M3.5(143)
- M3.8(35)
- M4(1,335)
- M4.2(23)
- M5(883)
- M6(759)
- M8(413)
- M10(158)
- M12(81)
- No.4(25)
- No.6(27)
- No.8(24)
- No.10(37)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 20(7)
- 25(14)
- 30(14)
- 35(19)
- 40(16)
- 45(17)
- 50(14)
- 55(9)
- 60(12)
- 65(12)
- 70(10)
- 75(11)
- 80(10)
- 90(8)
- 100(10)
- 110(5)
- 120(6)
- 130(5)
- 140(6)
- 150(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

丸(4)

六角(1)

皿(20)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(6)
- SUS316L(2)
- 鉄(12)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(19)

十字穴(4)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(7)
- 黒クロメート(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・黒クロメート
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(21)
2
ブランド
- 大阪魂(34)
大阪魂
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

ユニクロHS(トガリサキ
大阪魂¥867税込¥9541個翌々日出荷長さ(mm)50ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:6.4/2欄:10寸法S(mm)8.175寸法e(mm)9.149寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM16寸法dt(mm)4
(-)皿小ねじ(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥52,980税込¥58,2781箱(50個)翌々日出荷ねじの呼びM16ねじピッチ(mm)2材質SUS316L寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわり寸法dk(Φmm)30
(-)皿小ねじ(SUS316L)
大阪魂¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷材質SUS316Lねじピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわりねじの呼びM16寸法dk(Φmm)30