絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 1/4(36)
- M2(524)
- M2.3(146)
- M2.5(210)
- M2.6(356)
- M3(1,497)
- M3.5(342)
- M3.8(40)
- M4(2,054)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,423)
- M6(1,239)
- M8(750)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 60(1)
頭部形状

皿(1)
材質
- 鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

ボルトチェッカー付き同径高ナット
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981袋(25個)4日以内出荷2ヶ所から突出する3色のボルトチェッカーにより、適正なねじ込み長さを目視確認用途天井吊り用となっております材質スチール頭部径dk(mm)(ナット二面幅)17ねじの呼びW1/2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)60