絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(18)
- M4(23)
- M5(20)
- M6(12)
- M8(5)
- M10(1)
長さ(mm)
- 3(5)
- 4(13)
- 5(18)
- 6(29)
- 8(30)
- 10(34)
- 12(28)
- 15(27)
- 16(23)
- 20(31)
- 25(20)
- 30(21)
- 35(15)
- 40(17)
- 45(10)
- 50(15)
- 60(7)
- 152.4(4)
- 203.2(4)
- 254(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(16)

トラス(3)

低頭(3)

極低頭(2)

皿(13)
材質
- ステンレスすべて(20)
- A2(5)
- SUS304(5)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(24)
- SUM24L(2)
- SWCH(6)
- SWRCH(1)
取付穴形状

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン十字穴(1)

ワンサイド(1)

十字穴(10)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(32)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(34)
- 0.8(32)
- 1(21)
- 1.25(6)
- 1.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.1(13)
- No.2(19)
- No.3(7)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(3,177)
- エスコ(1,172)
- OHSATO(大里)(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 八幡ねじ(57)
- 日本パワーファスニング(43)
- 廣杉計器(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(16)
- コノエ(15)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- ダンドリビス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(240個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(160個)ほか当日出荷から翌日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(21個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(250個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(190個)ほか当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(88個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(24本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(35個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
皿頭サッシュ小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(20本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス適合ドライバー2強度区分A2-50
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(10本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(37個)ほか当日出荷用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥639~税込¥703~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1缶(450本)ほか3日以内出荷材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ネジ 三価白 P-4 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
トラス頭小ねじ 三価クロメート白 全ねじ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1缶(270本)ほか3日以内出荷頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1缶(180本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナベ頭組込ネジ 三価白 P-3 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(65本)ほか当日出荷十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字ピン強度区分A2-50相当
トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥469~税込¥516~1セット(14本)ほか当日出荷トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状皿穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥469税込¥5161セット(10本)ほか当日出荷トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当
皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1缶(260本)ほか3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(100本)ほか3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(100本)ほか3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
バインド頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1缶(430本)ほか3日以内出荷材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(50本)ほか3日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応