カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角穴付き(5)

四角(5)

平(54)

極低頭(35)

皿(792)

超極低頭(7)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(1,246)
- SUS304(1,003)
- SUS310S(19)
- SUS316L(16)
- SUS410(13)
- SUSXM7(43)
- チタン(74)
- ニッケル合金(7)
- 樹脂すべて(132)
- PEEK(20)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- テフロン(PTFE)(7)
- ナイロン(15)
- ポリカーボネート(PC)(46)
- レニー(RENY)(19)
- 鉄すべて(1,016)
- SPCC(14)
- SWCH(23)
- 黄銅(真鍮)(200)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
表面処理
- 3価クロメート(163)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(97)
- 3価ホワイト(157)
- その他(26)
- つや消し黒(62)
- アロック(64)
- カラー(76)
- クロメート(141)
- クローム(67)
- ジオメット(38)
- ニッケル(181)
- ノンクローム(55)
- ユニクロ(207)
- 生地/未処理(153)
- 茶ブロンズ(104)
- 銅メッキ(25)
- 黒亜鉛(57)
- 黒染め(97)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(29)
- 0.35(72山)(45)
- 0.4(318)
- 0.45(56山)(295)
- 0.5(1,009)
- 0.6(267)
- 0.7(36山)(1,314)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(59)
- 0.8(993)
- 0.9(28山)(45)
- 1(855)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(589)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(53)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(55)
- 1.75(75)
- 2(28)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(3,177)
- エスコ(1,171)
- OHSATO(大里)(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 八幡ねじ(57)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(43)
- 廣杉計器(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(16)
- コノエ(15)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- ダンドリビス(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TAKIGEN(タキゲン)・ヤマヒロ・若井産業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・WURTH ELEKTRONIK・ホシモト・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)・ダンドリビス・ブランドをもっと見る
18ページ目: 小ねじ
商品豆知識

(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(4本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット
bitstrong(ビットストロング)¥330税込¥3631セット当日出荷内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
ユニクロ 皿小ネジ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ステンレス 皿小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
めがね用ねじ (フレーム用 )
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409税込¥4501パック(8本)当日出荷M1.4mm・ねじピッチ0.3mmの細かいねじ用途メガネのフレームに使用付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
4 x 10mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)
エスコ(1件のレビュー)¥240税込¥2641パック(20本)翌日出荷材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×10頭部形状(+)トラス頭入数20本
チタン十字穴付きなべ小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
十字穴付き超極低頭ボルト用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。1袋入数(個)1
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(72個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質ステンレス頭部形状皿
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥529~税込¥582~1パック(190個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
枠調整ビス 調整45
ダンドリビス¥739~税込¥813~1箱(42本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×45
モクネジ サラ3.8x20 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)20表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8ねじの呼びM3.8アズワン品番65-2342-32
(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地)
大阪魂¥639税込¥7031パック(68本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4表面処理生地(または標準)頭部形状トラスねじの呼びM3
ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥884税込¥9721個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)66寸法H(mm)10寸法L1(mm)50寸法t(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20寸法P(mm)20材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM8タキゲンコード23665
接地端子(2-M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥532~税込¥585~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき