カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角穴付き(5)

四角(5)

平(54)

極低頭(35)

皿(792)

超極低頭(7)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(1,246)
- SUS304(1,003)
- SUS310S(19)
- SUS316L(16)
- SUS410(13)
- SUSXM7(43)
- チタン(74)
- ニッケル合金(7)
- 樹脂すべて(132)
- PEEK(20)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- テフロン(PTFE)(7)
- ナイロン(15)
- ポリカーボネート(PC)(46)
- レニー(RENY)(19)
- 鉄すべて(1,016)
- SPCC(14)
- SWCH(23)
- 黄銅(真鍮)(200)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
表面処理
- 3価クロメート(163)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(97)
- 3価ホワイト(157)
- その他(26)
- つや消し黒(62)
- アロック(64)
- カラー(76)
- クロメート(141)
- クローム(67)
- ジオメット(38)
- ニッケル(181)
- ノンクローム(55)
- ユニクロ(207)
- 生地/未処理(153)
- 茶ブロンズ(104)
- 銅メッキ(25)
- 黒亜鉛(57)
- 黒染め(97)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(29)
- 0.35(72山)(45)
- 0.4(318)
- 0.45(56山)(295)
- 0.5(1,009)
- 0.6(267)
- 0.7(36山)(1,314)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(59)
- 0.8(993)
- 0.9(28山)(45)
- 1(855)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(589)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(53)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(55)
- 1.75(75)
- 2(28)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(3,177)
- エスコ(1,171)
- OHSATO(大里)(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 八幡ねじ(57)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(43)
- 廣杉計器(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(16)
- コノエ(15)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- ダンドリビス(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TAKIGEN(タキゲン)・ヤマヒロ・若井産業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・WURTH ELEKTRONIK・ホシモト・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)・ダンドリビス・ブランドをもっと見る
17ページ目: 小ねじ
商品豆知識

M2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)
エスコ(3件のレビュー)¥395税込¥4351パック(36本)当日出荷エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥198税込¥2181パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状平ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし)
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷材質セラミックス頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(1200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか翌々日出荷材質アルミ十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
トラス頭小ネジ(鉄/ニッケルメッキ) 小箱単位
大阪魂(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
ステンレス板金野地ビス
若井産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(800本)ほか当日出荷から4日以内出荷粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
小皿頭小ねじ (ステンレス製)
エスコ¥155~税込¥171~1袋(4本)翌々日出荷入数:4本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。材質ステンレス (SUS XM-7)ピッチ0.8頭径(Φmm)【小頭】8頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5
(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売)
池田金属工業¥229~税込¥252~1袋(3本)4日以内出荷耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。材質PEEK(ピーク)頭部形状なべ穴の形状十字穴
3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥667税込¥7341袋(140個)当日出荷から翌々日出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(33本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴


















































![M5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688806-180827-02.jpg)