カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角穴付き(5)

四角(5)

平(54)

極低頭(35)

皿(794)

超極低頭(7)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(1,247)
- SUS304(1,004)
- SUS310S(19)
- SUS316L(16)
- SUS410(13)
- SUSXM7(43)
- チタン(74)
- ニッケル合金(7)
- 樹脂すべて(132)
- PEEK(20)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- テフロン(PTFE)(7)
- ナイロン(15)
- ポリカーボネート(PC)(46)
- レニー(RENY)(19)
- 鉄すべて(1,016)
- SPCC(14)
- SWCH(23)
- 黄銅(真鍮)(201)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
表面処理
- 3価クロメート(164)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(97)
- 3価ホワイト(157)
- その他(26)
- つや消し黒(62)
- アロック(64)
- カラー(76)
- クロメート(141)
- クローム(67)
- ジオメット(38)
- ニッケル(181)
- ノンクローム(55)
- ユニクロ(207)
- 生地/未処理(153)
- 茶ブロンズ(104)
- 銅メッキ(25)
- 黒亜鉛(57)
- 黒染め(97)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(29)
- 0.35(72山)(45)
- 0.4(318)
- 0.45(56山)(295)
- 0.5(1,009)
- 0.6(267)
- 0.7(36山)(1,314)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(59)
- 0.8(993)
- 0.9(28山)(45)
- 1(855)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(589)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(53)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(55)
- 1.75(75)
- 2(28)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(3,177)
- エスコ(1,174)
- OHSATO(大里)(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 八幡ねじ(57)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(43)
- 廣杉計器(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(16)
- コノエ(15)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- ダンドリビス(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TAKIGEN(タキゲン)・ヤマヒロ・若井産業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・WURTH ELEKTRONIK・ホシモト・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)・ダンドリビス・ブランドをもっと見る
6ページ目: 小ねじ
商品豆知識

M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)当日出荷エスコ品番EA949NF-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)
エスコ¥310税込¥3411パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AR-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ頭
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
エスコ(6件のレビュー)¥220税込¥2421パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949TF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(25個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状トラス
(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(13本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.4表面処理生地(または標準)頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM2
M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NF-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ
廣杉計器(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入色黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ穴
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-430材質ステンレス長さ(mm)30ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
(+)トラス小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(30本)ほか当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール表面処理ユニクローム















































![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)