カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角穴付き(5)

四角(5)

平(54)

極低頭(35)

皿(794)

超極低頭(7)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(1,247)
- SUS304(1,004)
- SUS310S(19)
- SUS316L(16)
- SUS410(13)
- SUSXM7(43)
- チタン(74)
- ニッケル合金(7)
- 樹脂すべて(132)
- PEEK(20)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- テフロン(PTFE)(7)
- ナイロン(15)
- ポリカーボネート(PC)(46)
- レニー(RENY)(19)
- 鉄すべて(1,016)
- SPCC(14)
- SWCH(23)
- 黄銅(真鍮)(201)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
表面処理
- 3価クロメート(164)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(97)
- 3価ホワイト(157)
- その他(26)
- つや消し黒(62)
- アロック(64)
- カラー(76)
- クロメート(141)
- クローム(67)
- ジオメット(38)
- ニッケル(181)
- ノンクローム(55)
- ユニクロ(207)
- 生地/未処理(153)
- 茶ブロンズ(104)
- 銅メッキ(25)
- 黒亜鉛(57)
- 黒染め(97)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(29)
- 0.35(72山)(45)
- 0.4(318)
- 0.45(56山)(295)
- 0.5(1,009)
- 0.6(267)
- 0.7(36山)(1,314)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(59)
- 0.8(993)
- 0.9(28山)(45)
- 1(855)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(589)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(53)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(55)
- 1.75(75)
- 2(28)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(3,177)
- エスコ(1,174)
- OHSATO(大里)(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 八幡ねじ(57)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(43)
- 廣杉計器(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(16)
- コノエ(15)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- ダンドリビス(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TAKIGEN(タキゲン)・ヤマヒロ・若井産業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・WURTH ELEKTRONIK・ホシモト・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)・ダンドリビス・ブランドをもっと見る
11ページ目: 小ねじ
商品豆知識

M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(330本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(145本)ほか当日出荷特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(58個)ほか当日出荷用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)
M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ¥615税込¥6771箱(75個)翌日出荷エスコ品番EA949SJ-42材質ステンレス全長(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)3日以内出荷から7日以内出荷・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化入数50
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)皿ビス
由良産商¥519~税込¥571~1パック(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(8本)当日出荷から翌々日出荷スイッチプレート周りに使用。用途各種締結に使用。材質鉄ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
モクネジ サラ3.8x16 鉄/黒亜鉛メッキ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)16表面処理黒亜鉛メッキ太さ(Φmm)3.8ねじの呼びM3.8アズワン品番65-2342-31
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂¥599~税込¥659~1パック(36本)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ(mm)0.6表面処理生地(または標準)頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NH-440材質ステンレス長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ¥250税込¥2751セット(11本)当日出荷エスコ品番EA949NH-415材質ステンレス長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751袋(13本)翌日出荷エスコ品番EA949NH-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状トラス頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(13本)当日出荷エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
M4x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)
エスコ¥330税込¥3631パック(14本)当日出荷エスコ品番EA949AR-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)
エスコ¥350税込¥3851パック(32本)当日出荷エスコ品番EA949AR-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ頭







































![M5x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688772-180827-02.jpg)
![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)