絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2(14)
- M3(32)
- M5(8)
- M6(9)
- M8(2)
- No.0(5)
- No.1(11)
長さ(mm)
- 6(8)
- 8(12)
- 9(3)
- 10(15)
- 12(11)
- 15(5)
- 16(7)
- 18(2)
- 20(5)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(4)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(11)
- SCM435(4)
- SWCH(1)
- SWRCH(1)
頭部形状

フランジボタン(2)

低頭(9)

平(7)

極低頭(5)

超極低頭(2)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- クローム(5)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- 亜鉛メッキ(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(4)
プラスマイナス・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(9)
0.7(36山)
ねじ穴寸法
- No.2(4)
No.2
ブランド
- 大阪魂(7)
- ハーフェレ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(3)
- TRUSCO(2)
大阪魂・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(14)
M3(32)
M4
M5(8)
M6(9)
M8(2)
No.0(5)
No.1(11)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219税込¥2411パック(6本)ほか当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(22本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849~税込¥934~1袋(50個)3日以内出荷から7日以内出荷・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化入数50
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
連結ネジ2個 M4ネジ付
ハーフェレ¥879税込¥9671セット(100個)欠品中二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途帆立ての連結仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスねじ径M4長さL(mm)15仕上ニッケルメッキ穴の形状プラスマイナス
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット
ハーフェレ¥9,998~税込¥10,998~1セット(5000個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4仕上亜鉛メッキ
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
ハーフェレ¥599~税込¥659~1セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:トルクスT20ねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上ニッケルメッキ