絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(7)
- M5(2)
- M6(2)
長さ(mm)
- 16
- 4(16)
- 5(14)
- 6(24)
- 8(26)
- 9(3)
- 10(29)
- 12(16)
- 15(9)
- 18(2)
- 20(9)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(5)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(3)
- SWCH(1)
- SWRCH(1)
頭部形状

低頭(8)

極低頭(4)

超極低頭(3)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- 黒亜鉛(1)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(2)
- 1(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(4)
No.1・No.2
ブランド
- OHSATO(大里)(3)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
OHSATO(大里)・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(7)
M5(2)
M6(2)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219税込¥2411パック(6本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(18本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,649税込¥1,8141袋(50個)3日以内出荷から7日以内出荷・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化入数50
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,900税込¥2,0901袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目