絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M1(7)
- M1.2(15)
- M1.4(109)
- M1.6(105)
- M1.7(150)
- M2.3(34)
- M2.5(46)
- M2.6(76)
- M3(3)
- その他(1)
頭部形状

なべ(102)

皿(54)
長さ(mm)
- 1.5(14)
- 1.8(9)
- 2(33)
- 2.2(24)
- 2.5(40)
- 2.8(33)
- 3(85)
- 3.5(86)
- 4(106)
- 4.5(49)
- 5(113)
- 5.5(36)
- 6(106)
- 7(51)
- 8(91)
- 9(23)
- 10(75)
- 11(10)
- 12(24)
- 14(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(20)
- チタン(1)
- 鉄(130)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価ブラック(30)
- 3価ホワイト(26)
- アロック(4)
- クロニッケル(1)
- クロメート(3)
- クローム(26)
- ニッケル(31)
- 生地/未処理(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(9)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(65)
- 0.6(29)
- 0.79(32山)(25)
0.4・0.6・0.79(32山)
取付穴形状

十字穴(154)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(155)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(7)
M1.2(15)
M1.4(109)
M1.6(105)
M1.7(150)
M2
M2.3(34)
M2.5(46)
M2.6(76)
M3(3)

(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥309税込¥3401パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
0番1種(+)Bタイプ皿(パック(鉄/ニッケル)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM2.0長さ(mm)3頭部形状皿材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理ニッケル
0番2種(+)Bタイプ ナベ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥9,498税込¥10,4481箱(5000個)翌々日出荷ねじの呼びM2.0長さ(mm)6頭部形状ナベ材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理三価ホワイトねじピッチ(mm)0.6種別2種寸法H(mm)0.6寸法D(mm)(最大)1.96/(最小)1.87寸法C(mm)(最大)2.04/(最小)1.95寸法M(mm)(最大)2/(最小)1.85寸法R(mm)(最大)0.2寸法D'(mm)3.5
0番1種(+)ナベ小(パック(ステンレス/ブラック)
大阪魂¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)翌々日出荷頭部形状ナベ材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理BK(SUS黒染め)
0番2種(+)ナベ小(ステンレス/生地)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(2000個)翌々日出荷ねじの呼びM2長さ(mm)12材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ