絞り込み
ねじの呼び
- M1(4)
- M1.2(10)
- M1.4(83)
- M1.6(64)
- M1.7(98)
- M2(85)
- M2.3(28)
- M2.5(33)
- M2.6(33)
頭部形状

なべ(88)

皿(50)
長さ(mm)
- 3
- 1.5(40)
- 1.6(30)
- 1.8(28)
- 2(66)
- 2.2(34)
- 2.5(84)
- 2.8(35)
- 3.5(128)
- 4(155)
- 4.5(80)
- 5(150)
- 5.5(47)
- 6(141)
- 7(67)
- 8(131)
- 9(29)
- 10(93)
- 12(34)
- 14(19)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(23)
- SUSXM7(2)
- 鉄(108)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価ブラック(28)
- 3価ホワイト(23)
- アロック(4)
- クロメート(1)
- クローム(25)
- ニッケル(24)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(8)
- 0.31(80山)(49)
- 0.35(72山)(55)
- 0.4(45)
- 0.45(56山)(35)
- 0.5(30)
- 0.6(15)
- 0.63(40山)(17)
- 0.79(32山)(11)
- 1.45(2)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1.45
取付穴形状

十字穴(137)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(138)
- 八幡ねじ(2)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(4)
M1.2(10)
M1.4(83)
M1.6(64)
M1.7(98)
M2(85)
M2.3(28)
M2.5(33)
M2.6(33)

(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥260~税込¥286~1パック(5個)当日出荷から4日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 0番1種さら小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥260~税込¥286~1パック(5個)翌日出荷から4日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
0番1種(+)Bタイプ皿(パック(鉄/ニッケル)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM2.0長さ(mm)3頭部形状皿材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理ニッケル
(+)0番1種Bタイプ皿(ステンレス/ブラック) (小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(2000個)翌々日出荷ねじの呼びM1.7ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)3材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状皿頭部径(Φmm)2.5頭部高さ(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67