絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M2(31)
- M2.5(8)
- M2.6(5)
- M3(123)
- M3.5(4)
- M4(113)
- M6(38)
- M8(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(37)
長さ(mm)
- 8(29)
- 10(37)
- 12(37)
- 14(13)
- 15(19)
- 16(26)
- 18(12)
- 20(32)
- 25(18)
- 30(20)
種類

LO=2(外歯W組込)(8)

P=1(JISW組込)(9)

P=2(SW組込)(8)

P=3(SW+JISW組込)(13)

P=4(SW+JIS小形W組込)(1)

PK=1(JIS小形W組込)(1)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(4)
- クローム(4)
- ニッケル(10)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(40)
0.8
取付穴形状

十字穴(40)
十字穴
頭部形状

バインド(40)
バインド
ねじ穴寸法
- No.2(80)
No.2
ブランド
- 大阪魂(80)
大阪魂
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(31)
M2.5(8)
M2.6(5)
M3(123)
M3.5(4)
M4(113)
M5
M6(38)
M8(1)

(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(350個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状バインド組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状バインド組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=1(JIS W組込)
(+)バインドP=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,198税込¥6,8181箱(400個)翌々日出荷ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20材質鉄十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)寸法a(mm)5.4表面処理ニッケル寸法D1(mm)10寸法T(mm)1頭部形状バインド組込寸法d1(mm)(最大)8.5寸法m(mm)5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)10.3寸法k+f(mm)3.1
3カ-W (+)バインドLO=2
大阪魂¥12,787税込¥14,0661個翌々日出荷長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3ねじの呼びM5寸法dk1(Φmm)10寸法k+f(mm)3.1
ニッケル(+)バインドP=2
大阪魂¥9,589税込¥10,5481個翌々日出荷長さ(mm)30十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3ねじの呼びM5寸法k+f(mm)3.1
3カステンコ(+)バインドP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)5.4寸法d1(mm)8.5寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3ねじの呼びM5寸法k+f(mm)3.1平座金(D1×T)12×0.8
ニッケル(+)バインドP=1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.5寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3ねじの呼びM5寸法k+f(mm)3.1平座金(D1×T)12×0.8