絞り込み
ねじの呼び
- 3mm
- 4mm(7)
- M1.4(2)
- M1.6(2)
- M2(260)
- M2.2(9)
- M2.3(145)
- M2.5(86)
- M2.6(248)
- M3(577)
- M3.5(96)
- M4(614)
- M5(251)
- M6(66)
長さ(mm)
- 6(5)
- 20(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(7)
ねじ穴寸法
- No.2(7)
ブランド
- 大阪魂(7)
タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。

3カ-B (+)B0ブレジャー
大阪魂¥7,805~税込¥8,586~1セット(2200個)ほか9日以内出荷十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法k(mm)2.45寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.4