絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 4mm(1)
- M1.4(1)
- M1.6(2)
- M2(100)
- M2.2(3)
- M2.3(50)
- M2.5(34)
- M2.6(98)
- M3(300)
- M3.5(30)
- M4(326)
- M5(126)
頭部形状

なべ(22)

六角(5)

六角アプセット(2)

皿(4)
長さ(mm)
- 8(1)
- 10(7)
- 12(16)
- 14(5)
- 16(20)
- 20(16)
- 25(9)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS410(2)
- 鉄(31)
表面処理
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(11)
- クロメート(6)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(3)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(15)
- 1.81(14山)(10)
- 2.11(12山)(7)
1・1.81(14山)・2.11(12山)
取付穴形状

十字穴(32)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(30)
No.2
ブランド
- 大阪魂(30)
- 丸エム製作所(4)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・丸エム製作所・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。

タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(300個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒十字穴番号#2表面処理3価ブラック頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥8,290~税込¥9,119~1箱(100本)ほか翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM6頭部六角RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥8,850~税込¥9,735~1箱(500本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
大阪魂¥7,898税込¥8,6881箱(500個)翌々日出荷ねじの呼びM6ピッチ(山数/inch)12長さ(mm)25材質鉄十字穴番号2寸法D(mm)(最大)6.04/(最小)5.86表面処理3価ホワイト寸法C(mm)(最大)6.24/(最小)6.06頭部形状ナベ寸法k(mm)3.9寸法m(mm)(最大)6.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)10.5
(+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,898税込¥10,8881箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
サンロック六角トリーマ (SUS410)(パック品)
丸エム製作所¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5頭部形状六角トリーマ寸法k(mm)4