絞り込み
ねじの呼び
- M2(39)
- M2.3(22)
- M2.5(4)
- M2.6(47)
- M3(215)
- M3.5(76)
- M4(199)
- M5(81)
- M6(8)
頭部形状

なべ(122)

トラス(79)

バインド(54)

六角(2)

六角アプセット(2)

皿(45)
長さ(mm)
- 14
- 3(58)
- 4(219)
- 5(280)
- 6(522)
- 7(18)
- 8(597)
- 10(582)
- 12(546)
- 15(49)
- 16(411)
- 18(178)
- 20(334)
- 22(11)
- 25(217)
- 30(130)
- 35(65)
- 40(42)
- 45(5)
- 50(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(13)
- SUS410(3)
- 鉄(298)
表面処理
- 3価ステンコート(10)
- 3価ブラック(36)
- 3価ホワイト(30)
- クロニッケル(19)
- クロメート(29)
- クローム(23)
- ゼロクローム(22)
- ニッケル(52)
- ノンクローム(42)
- ユニクロ(26)
- 生地/未処理(1)
- 黒ニッケル(19)
- 黒亜鉛(28)
- 黒染め(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(14)
- 0.5(75)
- 0.6(19)
- 0.63(40山)(14)
- 0.7(36山)(74)
- 0.79(32山)(25)
- 0.8(31)
- 0.9(28山)(33)
- 1(6)
- 1.05(24山)(84)
- 1.27(20山)(88)
- 1.41(18山)(100)
- 1.58(16山)(74)
- 1.81(14山)(35)
0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)
取付穴形状

十字穴(314)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(78)
- No.2(288)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(311)
- 日本パワーファスニング(4)
- 丸エム製作所(4)
- サイマコーポレーション(2)
大阪魂・日本パワーファスニング・丸エム製作所・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。

タップタイプ (+)Sタイプトラス (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,998~税込¥8,798~1箱(2500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,660税込¥8,4261箱(1000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,698税込¥6,2681箱(300個)翌々日出荷材質鉄色黒十字穴番号#2表面処理3価ブラック頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498税込¥7,1481箱(2000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(1500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥10,020税込¥11,0221箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,560~税込¥6,116~1箱(500本)ほか翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
サンコータイト(+)Pタイプナベ(SUS410/生地)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(800個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)14十字穴番号2山数16表面処理生地(または標準)寸法C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト) (小箱)
日本パワーファスニング¥11,980~税込¥13,178~1箱(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
日本パワーファスニング¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ノンサート(+)ナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥81,980~税込¥90,178~1箱(1700個)ほか9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
サンロック(+)バインド(SUS410) (小箱)
日本パワーファスニング¥20,980税込¥23,0781箱(2000個)9日以内出荷材質SUS410長さ(mm)14ねじピッチ(mm)0.5頭部形状バインド寸法m(mm)(最大)3.2穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)6.3寸法k+f(mm)1.9
サンロック(+)ナベ(SUS410)(小箱)
大阪魂¥8,298税込¥9,1281箱(500個)72日以内出荷材質SUS410十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.8頭部形状ナベ寸法k(mm)(最大)3.45/(最小)3.15穴の形状十字穴ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)(最大)9/(最小)8.4
(+)Sタイプ六角アプセット(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,398税込¥10,3381箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴