カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(7)
- M2(17)
- M2.5(11)
- M2.6(57)
- M3(142)
- M3.5(2)
- M4(247)
- M5(133)
- M6(34)
頭部形状

なべ(135)

トラス(72)

バインド(51)

丸皿(2)

六角(3)

六角アプセット(2)

皿(47)
長さ(mm)
- 20
- 3(58)
- 4(219)
- 5(280)
- 6(522)
- 7(18)
- 8(597)
- 10(582)
- 12(546)
- 14(321)
- 15(49)
- 16(411)
- 18(178)
- 22(11)
- 25(217)
- 30(130)
- 35(65)
- 40(42)
- 45(5)
- 50(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(49)
- ASL516(1)
- SUS304(17)
- SUS410(10)
- SUSXM7(1)
- YUS550(4)
- 鉄(277)
表面処理
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(32)
- 3価ホワイト(32)
- クロニッケル(16)
- クロメート(28)
- クローム(19)
- ゼロクローム(19)
- ニッケル(50)
- ノンクローム(41)
- ユニクロ(25)
- 黒ニッケル(16)
- 黒亜鉛(25)
- 黒染め(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(11)
- 0.5(60)
- 0.63(40山)(3)
- 0.7(36山)(93)
- 0.79(32山)(14)
- 0.8(59)
- 0.9(28山)(22)
- 1(16)
- 1.05(24山)(54)
- 1.27(20山)(63)
- 1.41(18山)(49)
- 1.58(16山)(99)
- 1.81(14山)(39)
- 2.11(12山)(11)
0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)
取付穴形状

十字穴(311)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(68)
- No.2(296)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(302)
- 丸エム製作所(23)
- ヤマシナ(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- サイマコーポレーション(2)
大阪魂・丸エム製作所・ヤマシナ・日本パワーファスニング・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。

サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)
丸エム製作所(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品)
丸エム製作所¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.1
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,560税込¥8,3161箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
丸エム製作所(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(13個)翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410十字穴番号2寸法C(mm)0.25頭部形状丸皿小頭寸法f(mm)0.7寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,890~税込¥8,679~1箱(500本)ほか翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
エバタイト(+)皿 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(15個)翌々日出荷頭部形状皿材質SUS410穴の形状十字穴寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品)
ヤマシナ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)翌々日出荷エバタイトは従来の先端溝無しタッピングねじをベースに、高い締め付け性と、より良い作業性を持つタッピングねじです。 ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雄ねじを成形してねじ込む事が出来ます。材質SUS410頭部形状ナベ穴の形状十字穴
エバタイト(+)トラス (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(15個)翌々日出荷から4日以内出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状トラス寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
タップタイプ (+)Sタイプ六角フランジ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,698税込¥7,3681箱(300個)翌々日出荷材質鉄色黒十字穴番号#2表面処理3価ブラック頭部形状六角フランジ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=6(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(1200個)翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.4寸法m(mm)(最大)4.1穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)6ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
タップタイプ (+)Sタイプバインド(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(800個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
3カ-B (+)B0ブレジャー
大阪魂¥7,880税込¥8,6681セット(1400個)9日以内出荷十字穴番号2呼び径3寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24寸法Q(mm)1.63寸法k(mm)2.45寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.4