絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(8)
- M5(1)
頭部形状

なべ(2)

トラス(3)

皿(3)
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(8)
- 16(6)
- 20(4)
- 25(4)
- 35(1)
材質
- ステンレス(6)
- 鉄(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クローム(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(1)
- 1.05(24山)(1)
- 1.41(18山)(1)
0.7(36山)・1.05(24山)・1.41(18山)
取付穴形状

十字穴(8)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(1)
No.1・No.2
ブランド
- ヤマシナ
- 大阪魂(704)
- 丸エム製作所(28)
- 日本パワーファスニング(14)
- クラウン精密工業(7)
- サイマコーポレーション(2)

エバタイト(+)皿 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(34個)ほか翌々日出荷材質SUS410頭部形状皿寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品)
ヤマシナ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか翌々日出荷エバタイトは従来の先端溝無しタッピングねじをベースに、高い締め付け性と、より良い作業性を持つタッピングねじです。 ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雄ねじを成形してねじ込む事が出来ます。材質SUS410頭部形状ナベ穴の形状十字穴
エバタイト(+)トラス (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(20個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS410ねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状トラス寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4ねじの呼びM4
(+)ウスカトラスABE(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ヤマシナ¥8,898~税込¥9,788~1箱(2000個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス寸法b(Φmm)1.2穴の形状十字穴
エバタイト(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(17個)ほか翌々日出荷材質SUS410寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状皿小頭寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(15個)ほか翌々日出荷材質SUS410寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状皿小頭寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
エバタイト(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(20個)ほか翌々日出荷材質SUS410頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4