安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。
ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。
材質セラミック、シンターメタル、カーボン、デュアルカーボン、デュアルシンター
適合車種アプリリア:'94- SR 50 REPLICA、ピアジオベスパ:'93-95 SKIPPER 125
1個
¥2,798
税込¥3,078
14日以内出荷
用途【適合車種】APRILIA BYQ 150T-SF/SR
1セット
¥32,980
税込¥36,278
47日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
ドゥカティやアプリリア、MVアグスタなどイタリア車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。12、14、17インチに対応。3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)
ライン幅(mm)6
仕様ピストン/鋳造
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
用途【適合車種】APRILIA GPR 125
1セット
¥34,980
税込¥38,478
47日以内出荷
シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
メーカー名:アファム。メーカー品番:35204-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] Tuareg125 [トゥアレグ] 90-94。アプリリア[APRILIA] ETX125 99-02。アプリリア[APRILIA] 125MX 03-07。アプリリア[APRILIA] RX125 90-99/08-11。アプリリア[APRILIA] SX125 08-11。取り付け穴径:8.25。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:105mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数49T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.25
寸法PCD(mm)105
チェーンサイズ520
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
FINE ALLOY 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
色スチール
用途【適合車種】APRILIA GPR 125
1セット
¥63,980
税込¥70,378
47日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。
シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。
UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。
ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B408B8。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 17-21。アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 RR [トゥオーノ] 19-21。アプリリア[APRILIA] RSV4 1100 FACTORY 19-21。アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 17-21。アプリリア[APRILIA] RSV4 RR 17-21。
1個
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40896。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:アプリリア[APRILIA] PegasoTrail 650 [ペガソトレイル] 06-08。アプリリア[APRILIA] Pegaso650 [ペガソ] 91-00。アプリリア[APRILIA] PEGASO125 [ペガソ] 89-99。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 06-18。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS Adventure [アドベンチャー] 12-19。ビーエムダブリュー[BMW] F700GS 12-18。ビーエムダブリュー[BMW] F650 93-01。ビーエムダブリュー[BMW] F650ST 93-01。ビーエムダブリュー[BMW] F650GS 00-12/ABS 01-15。ビーエムダブリュー[BMW] G650GS 09-15。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:AL-6620。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 アプリリア:2B006532。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS660 21-23。アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-23。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。重量[グラム]:300。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Aprilia 2B006532。幅:110。高さ:37。奥行(引き):198。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ
幅(mm)110
質量(kg)0.3
容量(mL)オイル塗布量:17
高さ(mm)37
区分エアフィルター
質量(g)300
タイプ純正交換タイプ
種類スタンダード
奥行(mm)(引き)198
純正品番Aprilia 2B006532
1個
¥14,980
税込¥16,478
92日以内出荷
浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ