29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
タイプWT
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
パターンTR011 TOURLIST
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWT パターンK860
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0084。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅2.15インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅2.15インチ。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。 材質アルミ/ゴム シルバーブラック サイズホイールリム幅2.15インチ 商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085 使用箇所ホイール
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0083。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅1.85インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅1.85インチ。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0082,PGR0084,PGR0085
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。 材質アルミ/ゴム シルバーブラック サイズホイールリム幅1.85インチ 商品(関連商品)品番:PGR0082,PGR0084,PGR0085 使用箇所ホイール
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0085。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅2.50インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅2.50インチ。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0082
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。 材質アルミ/ゴム シルバーブラック サイズホイールリム幅2.50インチ 商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0084,PGR0082 使用箇所ホイール
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0082。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅1.60インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅1.40/1.60インチ共通。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0085
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。 材質アルミ/ゴム シルバーブラック サイズホイールリム幅1.40/1.60インチ共通 商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0084,PGR0085 使用箇所ホイール
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT パターンK950
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターンGP1
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE WILD
未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
構造TL 許容リム幅(inch)3.50~4.50
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷


BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ2.50-10 33J W パターンM40 リム径(inch)10 タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
メッキ(ブラックコーティング)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
リム径(inch)10 タイプTL パターンMB99 DUAL
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METZELER(メッツラー)TOURANCE
デュアルパーパスバイクのためのオフロードタイヤ
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
構造TL 許容リム幅(inch)2.15~3.00
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。 仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h) 質量(kg)30 サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46 耐荷重(kg)約150 定格出力(W)600 バッテリー48V/13.5Ah タイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm 充電時間(時間)約8
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター 質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54 出力DC 14.5V 0.5A 連続使用時間7~8分 バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh 保証期間購入より1年間。 最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi 充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A 充電時間(時間)約2~3時間(充電完了) 空気流量(L/min)最大:10 適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替) 直径×長さ(mm)31×246
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷