31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジン清浄性に優れています コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 酸中和性が優れています 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸 受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 摩耗防止に優れています 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カ ムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、 発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応 するディーゼルエンジンオイルです。 なかでも次に示すような条件で運転されるディーゼルエンジンには、特に効果的です。 1. 建設機械およびダンプカー(DPF未装着車)など高出力でかつ負荷変動の大きい場合。 2. 建設機械などにおいて、硫黄分の多い燃料を使用する場合。 適合範囲ディーゼル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

鉱物油ベースオイルを使いブレンドしている、経済性の高いエンジンオイルです。 整備工場での利用が一番多いのがこのタイプで、性能と価格が一番マッチした商品と言えます。
用途ガソリン・ディーゼル兼用 SAE10W-30 APISL/CF ベースオイル鉱物油 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ML331 ラバースティックセット Meltec(大自工業) 動画あり
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車 成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%) セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本 毒性毒性有り
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車 セット内容ラバーセメント(12mL)1個ラバースティック3本
1個
659 税込725
当日出荷


ミニステックはステックのミニタイプで、オートバイのチューブレスタイヤパンク修理に使用します。独自の改良を加えた特許メカ弾頭と、ミニステック胴部の赤い未加硫ゴムが100%のシール効果を発揮します。
用途チューブレスタイヤ用
1箱(25個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。 バイク向けチューブとリムバンドのセット。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ入りタイヤの完全修理!
仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイ セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース 質量(g)58
1セット
729 税込802
当日出荷

No.831 パワーバルカシールタイプ専用補充品 チューブレスタイヤの完全修理用 増量セット
用途パンク修理キット パワーバルカシール 適合オートバイ~普通車 セット内容エコセメント×2チューブ、パワーバルカシール×8本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ セット内容エコセメント、ミニステック(3個) 質量(g)35 危険等級 釘穴(mm)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1セット
889 税込978
当日出荷

チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ セット内容ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘 質量(g)90 危険等級 釘穴(mm)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

パンクしたその場で直せる。空気も同時に注入されます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車 セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘 質量(g)172 釘穴(mm)5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
釘穴(mm)5 仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車 セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本) 質量(g)33
1セット
739 税込813
当日出荷