オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質羽毛、チキンフェザー
色ホワイト
長さ(cm)20
分類フェザー 羽
寸法(Φcm)約8.0
1袋(6本)
¥679
税込¥747
6日以内出荷
セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ライダーそれぞれの体格、技量、使用目的に応じたハンドルバーのポジション調整を可能とする独自のアジャストシステム機能を採用。本体はアルミ合金を削りだし加工し、アルマイト処理を施すことで耐食性・耐摩耗性が向上し、高品質な仕上がりを見せる。大径バー(28.6mm)用のSXとスタンダード径バー(22.2mm)用のCOMPをラインアップ。
折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。
サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。
複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。
仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。
トラスコ品番788-4575
材質本体(プラスチック)
質量(g)140
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
注ぎ口が細いので、注湯量がコントロールしやすくコーヒー粉に適量の湯を注ぎやすいため、コーヒーのハンドドリップに最適です。必要なときだけお湯を沸かすので、保温し続けるより経済的です。お湯が沸いたら自動でスイッチがOFFになり、そのことを「カチッ」という音とランプの消灯でお知らせします。空焚き防止機能つきで火を使わないので使用の際に安心安全です。
用途コーヒーのハンドドリップに。給湯に。自宅、オフィスでの使用に。
容量(L)定格:1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)約0.645
保証期間お買い上げ日より1年
スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク
口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック
安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属
話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属
マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)
質量(g)970
形式バックエレクトレット・コンデンサー
電源(V)ファントム電源:48
感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140
周波数特性50Hz-16000Hz
インピーダンス負荷:100Ω
出力インピーダンス(Ω)250 +/-30%
コネクタ3 ピン XLR オス
指向性カーディオイド(単一指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1
材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)135
形式コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC9~52(ファンタム)
出力【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性60Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)12×420
指向性単一指向性(カーディオイド)
インピーダンス(Ω)120(平衡型)
適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約48cm(19インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542263。・モデル名: GFW-MIC-GN19
1台
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約33cm(13インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542270。・モデル名: GFW-MIC-GN13
1台
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
材質カーボンファイバー
細い注ぎ口は湯量を調節しやすく、コーヒーのドリップに便利です。。ハンドドリップコーヒーメーカーに最適な容量0.8Lの電気グースネックケトル。。マットブラックに天然素材のコルクという組み合わせが、絶妙なコントラストとなり、毎日使いたくなる美しいデザインに仕上がっています。。簡単操作の電源スイッチをスタイリッシュな本体スタンド部に配置、さらに安心安全な自動電源OFF機能付き。。使いやすいコードレス式。
仕様100VIH使用可
材質ステンレススチール・ポリプロピレン・コルク
色マットブラック
質量(g)783
容量(L)0.8
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16×21
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け
仕様グースネックドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-338-9851
適合5/32インチAN470リベット用
トラスコ品番792-7606
材質工具鋼
質量(g)365
長さ(inch)6-5/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm
種別クランプ本体
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。
SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の
デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。
豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)1.8倍
レンズサイズ(mm)193×140mm
トラスコ品番805-1867
材質ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)356
種類スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI端子の延長が可能なケーブル・ケーブルを固定して接続しやすくするグースネックタイプ
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)直径約7
対応解像度4K(3840×2160)/60P
転送速度(Gbps)最大18
オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)
メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)
変換タイプオス-メス
コネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)
コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1866
材質プラスチック・他
質量(g)390
種類スタンドルーペ
アーム長さ(mm)230
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ43(71813) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-53
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)直径100mm
トラスコ品番805-1865
材質プラスチック・他
色黒
サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm
質量(g)200
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ワイヤレス15cm/30cmグースネックマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。長さを15cmと30cmから選べるグースネック型。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。
トラスコ品番827-9328
セット内容単品
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)
質量(kg)0.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1097
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M20
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9330
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)175
幅(mm)60
質量(kg)2.3
高さ(mm)60
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】30
穴寸法(Φmm)21×65
口高(mm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル
ケーブルが固定できるので使い方いろいろ
通信・充電両対応
環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に
色黒
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
変換タイプオス-メス
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M16
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9329
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)48
質量(kg)1.3
高さ(mm)48
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】25
穴寸法(Φmm)17×55
口高(mm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ