白煙が止まる
オイル減り、オイル漏れがなくなる
エンジンノイズが小さくなる
圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
適合車種ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください)
使用方法4Lに対し1本(500mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。
優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5相当
危険物の性状非水溶性
日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
用途大型車、欧州車に適しています。
SAE10W-40
APISL/CE
ベースオイル鉱物油
BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604(08AはC4641)
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(スプリング)コニカル:SUS304
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)
バルブ種類ボールバルブ
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格JASO MA/SL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
乗用の小型ディーゼル車用に作られてエンジンオイルです。
SAE5W-30
ベースオイル部分合成油
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量16200mL
JASO規格DL-1適合
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。
強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
SAE20W-50
APISL/CF相当
ベースオイル鉱物油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用
付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)7/16-20UNF
表示メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)1500
対応冷媒種別R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.201L
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
SAE10W-30
APISL
ベースオイル部分合成油
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥799
税込¥879
当日出荷
容量(mL)250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×153
TKG品番9-1981-1701
TKG品番(2017)6-1775-1601
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。
長さ(mm)71
1本(200mL)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
馬油と陽光桜花エキス(保湿成分)配合。クリーミィな泡が洗髪時の指通りをなめらかにし、キューティクルを守ります。馬油と陽光桜花エキスの働きで髪にうるおいを与えます。 洗い上がりはサラサラ。パサつきやもつれを防ぎます。
容量(mL)500
各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番3-5501-01
1袋(30枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
馬油と陽光桜花エキス(保湿成分)配合。毛髪コンディショニング成分が髪にまとまりとツヤを与えます。馬油と陽光桜花エキスの働きで髪にうるおいを与えます。 洗い上がりはサラサラ。パサつきやもつれを防ぎます。
水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。
マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。
クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。
クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。
長さ(mm)102
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
馬油と陽光桜花エキス(保湿成分)配合。洗浄成分は植物由来の原料を使用。馬油と陽光桜花エキスの働きでお肌のうるおいを守ります。 ボリュームたっぷりの豊かな泡がお肌をやさしく包み込むように洗い上げます。 洗い上がりはしっとりすべすべ
容量(mL)500
手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。
用途木材の表面仕上げ。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
お口の汚れを目で見て実感!。はそのままに、ほんのり甘い「桜フレーバー」&刺激控えめのノンアルコールタイプ。汚れや口臭の原因となるタンパク質汚れを絡めて出すから爽快感も格別です
仕様●成分:水、グリセリン・PG(湿潤剤)、PEG-60水添ヒマシ油(可溶化剤)、プロポリスエキス・チャ葉エキス・ヤマザクラ花エキス・キシリトール・メントール・サッカリンNa(香味剤)、クエン酸・クエン酸Na・リンゴ酸(pH調整剤)、カラメル(着色剤)、メチルパラベン(保存剤)、香料
アズワン品番65-8990-43
1個(600mL)
¥1,098
税込¥1,208
13日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RC-5052。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。高さ:133。備考:オイル塗布量 16 ml。商品区分:エアフィルター。ベース外径:168mm。トップ外径:60mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635
材質エアフィルター:コットンガーゼ
質量(kg)0.5
容量(mL)オイル塗布量:16
高さ(mm)133
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
外径(Φmm)トップ:60
ベース径(Φmm)168
入数1
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
馬油さくらシャンプーは3つの保湿成分で洗い上げはしっとりすべすべです。
(1)馬油 人の皮脂になじみやすく、お肌のうるおいをサポートします。
(2)陽光桜花エキス 国産の桜から抽出したエキスで女性に嬉しい美肌成分
(3)海藻エキス 褐藻類の一種 真昆布抽出した保湿成分
色無色透明
香り華やかな桜の香り
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
油のにじみを気にせず盛り付けをどうぞ。※御注文の際は、100枚単位でお願いします。※お料理の盛り付けは、絵柄の部分を避けて下さい。
材質紙
寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180
質量(g)190
デザイン桜
TKG品番9-2183-1601
TKG品番(2017)6-1906-1801
1セット(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
クレパス(オイルパステル)画の画面定着用のマット調ワニスです。
作品完成後に使用し、画面の調子を整え、転写を防ぎます。
乾燥が早く、通常2分程度で乾燥します。乾燥後、画面の黄変やブロッキングをおこさず、しっとりとしたクレパス本来の塗り肌を生かした仕上がりを保ちます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
馬油さくらシリーズ お肌うるおう贅沢。馬油と桜のコラボレーション 保湿成分として、馬油・陽光桜花エキス・海藻エキスを配合。
馬油:人の皮脂になじみやすく、お肌のうるおいをサポートします。
陽光桜花エキス:国産の桜から抽出したエキスで、女性に嬉しい美肌成分。
海藻エキス:褐藻類の一種、マコンブから抽出した保湿成分。華やかな桜をイメージした香り。洗浄成分は植物由来の原料を使用。洗い上がりはお肌しっとりすべすべ。
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
赤ちゃんからシニアの方まで、デリケートなお肌の方に使っていただきたい入浴液です。
新生児さんの入浴テスト済。
デリケートなお肌を考えた、低刺激タイプのミルク入浴液です。
サラリとお肌になじみ、しっとりつるん。
デリケートなお肌を考えた、保湿タイプです。
ソフレマイルド・ミーには保湿成分として「ベビーコラーゲン」「オーガニック認証ホホバ油」を配合しました。
「ベビーコラーゲン」は赤ちゃんのお肌に多く含まれるといわれる型のコラーゲン(サクシノイルアテロコラーゲン)。「オーガニック認証ホホバ油」は栽培から精製までにこだわったしっとりオイル。2つの保湿成分がカサカサお肌を、やさしく包み込みます。
新生児さんの入浴テスト済みで赤ちゃんの入浴にも使えます。
弱酸性・アルコールフリー・パラベンフリー・色素フリー
無蛍光和紙を使用しております。
長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
クレパス(オイルパステル)画の画面定着用のマット調ワニスです。
クレパス画制作途中で使用し、ワニスの塗面は乾燥後、色移りせず、重色などを容易にし、表現の幅を広げます。
臭いが少なく、乾燥も早く、通常2分以内で乾燥します。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コローション・インターセプトの特殊銅粒子に加え酸化銅粒子を含有。防錆に加え、恒久ESD対策。汎用性も高い。防錆油が不要。何回でも再利用が可能・製造から梱包まで4~5工程が1工程に。トータルコストが5%~40%削減。リサイクルマークを取得。ROHS指令認証取得。金属以外にも、ゴム、樹脂等の劣化も防ぐ。防錆有効期間は15年以上です。ESD対策、アウトガス対策にも対応。
ESD対策:表面抵抗値106-108Ω クリーンルーム100レベル対応
用途あらゆる製品の海上輸送。自動車関連製品の保存、海上輸送。精密部品の短・長期保存。治具製品の短・長期保存。弱電機器部品の保存。クリーンルーム内対応製品の保存。非鉄金属・ゴム製品、貴金属の保存。博物館、美術館の展示品の保存。造幣局での運搬、保存
荷姿ロール巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された国産こうね馬油と北海道サラブレッドプラセンタを配合した高保湿スキンクリーム。ほんのりやさしく香るサクラの香り。
1個(200g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
高速走行に最適なエンジンオイル
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。
負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
SAE10W-40
危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,720
税込¥4,092
欠品中
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。
流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)ナイロン、PTFE
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。
流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SCS14
使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SCS14
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ