「ディーゼル缶」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(20L)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質0.8mm鋼板 厚さ(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様危険物保安技術協会認定品 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)鋼板/0.8 ノズル長(mm)350 規格KHK/UN 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用 適合車ディーゼル車 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板 レッド 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)(鋼板)0.8 シルバー 規格KHK、UN 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用 付属品キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本 材質ポリエチレン 緑色 仕様ノズル付き、中栓無し 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし グリーン 付属品キャップ2個ノズル1本 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラクター・コンバインなどの農機具やトラック・建設機械などのディーゼルエンジンに使用できます。 CDグレード相当、シングル30番粘度のディーゼルエンジン用オイルです。
ベースオイル鉱物油
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(20L)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。 酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。 約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。 耐熱温度は‐60℃~260℃です。 金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。 保存期間は約3年で長期保存可能です。 ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。
耐熱温度(℃)‐60~260 材質耐熱エポキシパテ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAE10W-30 APICD 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

5861014500089    1 ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト) 動画あり
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。 ピンク pH値11.47 香りアンモニア臭 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4kg
1本(400mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

RS Pro 金属製ジェリカン、 20 L信頼の RS Pro シリーズから、これらのジェリカンが取ります クラシックなデザインで、外装は粉体塗装になっています オリーブグリーンで、耐腐食性に優れた仕上がりにして、ハークレンスを返します 軍の起源に ワイドチャンネルブリーザを使用すると、わずか 25 秒でフルブリーザを空にすることができます。ハンドルは強度を高めるために溶接された継ぎ目で、 TOP の方は漏れがほとんどありません。特許取得済みのロックピンにより誤脱落が防止されているほか、バヨネット式の留め金により、どんな角度でも漏れ防止機能を実現しています。内部はガソリン耐性塗料で覆われているため、腐食がさらに防止されます。 このジェリーは国際標準に準拠することを保障するために厳しくテストされることができる。その結果、ドイツ連邦材料研究所は承認を得た。この製品は、ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、非飲料水の保管に適しています。特長と利点.容量 20 L の金属製燃料缶 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .耐腐食性 .ワイドチャンネルブリーザ .特許取得済みのロックピン .粉体塗装 . 25 秒以内に完全に空にすることができます .オリーブグリーン . TUV 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 20L材料 = 金属
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 金属製ジェリカン、 10 LRS Pro のこの耐摩耗性金属製燃料缶は、最大 10 リットルのガソリン、ディーゼル、又はその他の液体燃料を保持できます。従来のジェリカン設計と、誤って開かないように保護する特許取得済みロックピンなどの便利な機能を組み合わせています。 ワイドチャンネルブリーザを使用すると、完全な缶を使用してもすばやく空にすることができます。キャップにはバヨネット式の留め金が付いており、漏れを防止します。どのような角度でも問題ありません。強度を高めるために、缶のハンドルは継ぎ目で溶接されています。 RS Pro の高品質製品シリーズに属するこのジェリーは、エンジニアによってストリングリー検査を受け、信頼性と耐久性を保証することができます。また、 T U V 及び UN 認定で危険物輸送規制への適合が認定されています( T U V はドイツ技術検査協会です)。この製品は、 RS Pro 金属ジェリカエスパウトに対応しています。特長と利点.燃料缶 容量: 10 L .重量 2.95 kg の空 .厚さ 0.9 mm のスチール製 .粉体コーティングされたオリーブグリーンの外装 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .高速に空にするためのワイドチャンネルブリーザを備えている .固定されたロックピンにより、誤って開くことを防止 .危険物へのコンプライアンスに関して T U V 及び UN の認定を受けています 交通規制RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 10L材料 = 金属
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷