こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
色カラフル
材質PE
材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン
質量(g)460
寸法(長さ)590
寸法(幅)100
寸法(高さ)100
安全荷重(t)3
ステンレス線の密着巻で両端を連結したベルト状のばねです。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)1.1
厚さ(mm)1.1
色アメ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束
材質天然ゴム
包装形態袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
RoHS指令(10物質対応)対応
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴム
色アメ色
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
よく使う輪ゴムがこんなにお得!天然ゴム100%
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
定番サイズのアメ色輪ゴム。はがきやお弁当などを束ねやすい大きさです。
色アメ色
番手16号
1個(80g)
¥159
税込¥175
当日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

接着剤 車止め用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分エポキシ変成弾性
色灰白色
主成分変成シリコーン樹脂
特性弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。
良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色アメ色
質量(g)20
折径(mm)100
切り幅(mm)6
1個(12本)
¥169
税込¥186
当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分アクリル樹脂系エマルション形
色グレー
比重1.57±0.1
粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)2.3
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。
良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に
厚さ(mm)1.1
色アメ色
内径(Φmm)76
番手#320
折径(mm)120
切り幅(mm)6
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイールアルミ
適合WOタイヤ
色ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
用途軽トラックのホロ止めに。
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
用途一般結束用として幅広くご利用いただけます。
■弁当・すし折の結束(#16・#18)
■内容物の分類(#25・#30・#35)
■カニの足の結束(#12・#14・#16・#195)
■新聞・雑誌の結束(#25・#30・#35)
■冷凍食品の包装(#20)
■壺・容器の口止め(#310・#315・#320・#360・#415・#420)
厚さ(mm)1.1
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
幅(mm)1
天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
材質鉄、PET
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12
材質紙
質量(g)400
表示内容賞味期限
ラベル枚数(1巻当り)1000
TKG品番9-1553-0202
TKG品番(2017)6-1376-0202
1セット(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ