フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。
シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。
電極部の保守点検が容易です。
ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。
ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に
材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS
使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
使用圧力大気圧
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
種類裸圧着端子
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別Φ4mmバナナジャック接続アダプタ
全長(m)約0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
厚さ1mmまでの電極板に使用できる電極端子です。
寸法(mm)Φ8×30
挟み幅1mm
1セット(10個)
¥4,000
税込¥4,400
4日以内出荷
融着履歴の状況を自動で3000件記録します。
全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。
積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応)
長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。
GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。
電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。
電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー
トラスコ品番195-0373
セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本
幅(mm)331
質量(kg)10.5
高さ(mm)321
奥行(mm)234
使用電源AC80~120V 45~65Hz
適合管積水化学工業製 JW、PWA規格
アズワン品番64-8365-24
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)500
サイズS
通電電流(A)2(最大) DC12
クリップU-0101
リード線0.1sq
耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
材質(導電板)真ちゅう
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。
コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。
電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極
使用温度範囲(℃)0~60
寸法(mm)Φ8×L225
1本
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14
端子径(mm)【対応】8
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)19
定格DC24V 15芯 3A
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Bタイプの電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)15
定格DC24V 15芯 3A
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)175
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)2
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)180
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)2
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付マスターシリンダ側用
質量(g)100
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)1
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に
取付ツールアダプタ側用
質量(g)95
定格DC24V 15芯 3A
ケーブル長(m)1
接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下
電流容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(15.33MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
ペーストを使用せず脳波を計測できます。
専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー
全長(mm)600
色ブルー
入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメス
アズワン品番7-3853-12
1袋(6本)
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
測定範囲±2000mV
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
ケーブルフジクラ 1m
端子BNC
キャップ段付きベーク
仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造IP45相当
使用温度(℃)‐20~50
測定流体液体
仕様取り付けタイプ:ネジ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケル●RSバッテリ端子. RSブランドのこのユニバーサル車載バッテリ端子は、正又は負のバッテリ電極に対応します。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 509-7627 509-7627 はんだタイプ端子 品番 ; 509-7633 509-7633 ねじロックタイプ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,670
税込¥2,937
7日以内出荷
端子形状板形
種類裸圧着端子
材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)
シール20枚付/シート
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V、4.7F
コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)80×70×95
材質(ベース)ポリカーボネート製
リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
¥2,650
税込¥2,915
4日以内出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型
ねじ径(mm)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ