高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。
長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」刃幅39mm
レザークラフトなどに。日本の熟練職人達によって作られた、切れ味抜群の使いやすい革用包丁
大正時代に生まれ、革職人、靴修理職人達を支えてきた革裁ち包丁 秀次。
国内のみならずアジア、アセアンの多くの国々でも愛され続けています。
青紙1号鋼を使用し、丹念に仕上げた刃は、抜群の切れ味と永切れを実現し、鋼と軟鉄を合わせた2層構造ならではの研ぎ易さも両立。また、使い手の力を確実に伝える朴の木柄は、使い込むほどに手に馴染んでいく魅力を持ちます。 職人の方だけでなくレザークラフトなどされている方にもおすすめです。
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)185
刃長(mm)80
刃幅(mm)36
刃厚(mm)1.0
材質(柄部)ほうの木
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度HRC57~58°
アズワン品番64-7864-11
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
材質鋼製
型式直型
RoHS指令(10物質対応)対応
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43
トラスコ品番360-7381
質量(g)57.5
適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト
材質柄:スモークドオーク
刃幅(mm)平刀:30
柄長さ(mm)約100
材質(刃)ハイス鋼
刃先長(mm)約50
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BKT-300P)が替刃として付いています。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
用途皮革の裁断、革すきに最適。
刃幅(mm)43
全長(mm)140
刃長(mm)50
材質(刃)合金工具鋼
付属品替刃(BKT-300P、BKT-350P)各1枚
トラスコ品番385-7352
質量(g)164
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合替刃BKT-300P・BKT-350P
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手に馴染む形状の丸包丁です。
刃付けは片刃になっているため定規を沿わせても使用可能です。
タイプ片刃
日本製/叩ける貫通タイプ
用途さびやペンキ剥がし、清掃などに
質量(g)119
タイプ直
刃幅(mm)45
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)185
刃長(mm)80
刃幅(mm)42
刃厚(mm)1.0
材質(柄部)ほうの木
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度HRC57~58°
アズワン品番64-7864-12
1本
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
用途革の切断、レザークラフトに。上から押し切るように使用します。
付属品サック
材質柄:木柄、刃:鋼
全長(mm)180
タイプ革用
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
用途皮革の裁断、革すきに
刃幅(mm)43
全長(mm)140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×55×32
トラスコ品番438-5225
材質(本体)アルミニウム
質量(g)118
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
色(本体)赤
適合替刃BKT-300P,BKT-350P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)木柄
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
刃長(mm)180
種別皮ハギ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
皮すき
モノタロウ
¥189
税込¥208
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
野菜向けの包丁です。輪切りや、きざみ、皮むき(かつらむき)、そぎ切り等、野菜一般向けです。柄は交換が可能です。
用途野菜向きの包丁
仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状両刃
使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機×
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
鋼の包丁刃使用
和包丁に使われる本格的な鋼の刃を使用しているので、簡単に、爽快に皮引きができます。
皮むきする野菜をまな板などの安定した場所に置き、しっかりと押さえ、ゆっくり手前に引いてください。
渋皮を取るのにも
刃の裏面の上部で「渋皮とり」が出来ます。
がっしりとした鋼の刃の裏側を使用するので、渋皮を取るのも非常にらくらくです。
木製だから
温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすいので皮引きしやすいです。また、洗い物の時には木柄の為、水に浮きケガのリスクを下げてくれます。
材質本体:天然'、切刃:鋼/座金部:ステンレス
質量(g)71
寸法(cm)18.2×5×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃長(mm)70
鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み
粒度180
長さ(mm)ダイヤ:90
仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください
使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください
呼び寸法(mm)100
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
継ぎ目のないオールステンレス仕上げで、煮沸消毒、食器洗浄機にも対応。特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用した機能性とスタイリッシュなデザイン。手元での細かい細工や皮むきに便利なサイズの包丁です。
用途食器洗浄機・食器乾燥器に対応。
刃渡り(mm)165
材質(刀身)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(柄)ステンレススチール
質量(g)290
アズワン品番65-1221-70
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
伝統的な土佐の手打ち鍛造包丁。使うほど手になじむ逸品なので、お料理好きの方への贈り物にもおすすめです。せん切りやそぎ切り、皮むきなどに便利な野菜切り専用の包丁です。刃の幅がしっかりあるので、レタスやキャベツなどカサの大きな野菜もおすすめです。安心の日本製です。
材質(刃先)鋼、(側面)軟鉄、(柄)木材
質量(g)195
寸法(cm)約5.3×31
厚さ(cm)持ち手:2.3
刃渡り(cm)16.5
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
『ピーラー ムッキーナ』は、ドイツ生まれの高性能な多機能ピーラーです。果物の表面にU字型のカット、V字型のカットを入れることができ、あらゆるイメージのきれいな飾り切りができます。また、キウイなどに王冠カットを簡単にきれいに作れたり、オレンジに切り込み線を引き皮を剥きやすくできます。皮むきの際は、両方向にピーリング出来て大変効率的です。さらに、柑橘類などのヘタ取りが簡単にできます。以上のように、これ一台で色々な作業が簡単に、きれいに出来ます。
用途厚いミカンの皮を手や包丁を使って剥いている方に。お弁当のゆで卵やキウイフルーツのクラウンカットを簡単に華やかにされたい方に。お料理のレパートリーを増やしたい方に。
寸法(cm)15×7.5×2.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード