「dj-1 ブレーキ」の検索結果
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用
主な適合車種スーパーカブ90 1986-1999年式:ファースト C90D/CM(X)に適合
他社参考品番(NTB)BCH-023F
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
色グレー
材質スチール
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質スチール
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
色ブラック
セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)
アズワン品番64-9568-10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メーカーHONDA
材質オーガニック(ノンアスベスト)
適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)
主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他
適合排気量(cc)50
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ
アズワン品番65-9332-98
1個
¥8,470
税込¥9,317
8日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。
レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
主な適合車種C50/70/90
他社参考品番(NTB)BCH-001F
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷